Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Relaxdays runder Beistelltisch, Metallgestell, Glasplatte, Wohnzimmertisch, Deko, Designer Tisch, HxD 53 x 45 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024548_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024548_0
EAN/GTIN:
     4052025245481
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Der Beistelltisch mit runder Platte aus gehärtetem Glas und zwei Standrohren aus glänzendem Edelstahl überzeugt mit seinem simplen Design. Der Ziertisch für Blumen, Dekoration oder die tägliche Zeitung fügt sich nahtlos in jede Einrichtung. Der niedrige Loungetisch ist vielseitig einsetzbar, ob als Couchtisch im Wohnzimmer, Nachttisch im Schlafzimmer oder schicke Ablage im Büro. Dank dem runden Standfuß steht das Tischchen jederzeit fest auf dem Grund.

Beistelltisch rund im Detail
- Maße H x D: ca. 53 x 44,5 cm
- Glasplatte H x D: ca. 0,4 x 40 cm
- Max. Belastbarkeit: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: Glas, verchromter Edelstahl

Dekorativer Ziertisch
- Runde Glasplatte als Ablage
- Verspiegeltes Standrohr aus Edelstahl
- Schlichtes, elegantes Design
- Ideal als Blumentisch, Teetisch oder Sofatisch
- Einfache Montage

Lieferumfang
- Beistelltisch rund in Einzelteilen
- Inkl. Aufbauanleitung und -material
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
3.41 kg
Höhe:
53 cm
Länge:
44.5 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Runder Tisch, glastisch beistelltisch, glas tisch, beistelltisch edelstahl, Beistelltisch rund, ablage, ablagen, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, bett tisch, bett tische, betttisch, bett-tisch, betttische, bett-tische, blumen ständer, blumen tisch, blumen tische, blumenständer, blumen-ständer, blumentisch, blumen-tisch, blumentische, blumen-tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, deko tisch, deko tische, dekotisch, deko-tisch, dekotische, deko-tische, designer couchtisch, designer couchtische, designer tisch, designer tische, designercouchtisch, designer-couchtisch, designercouchtische, designer-couchtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.