Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Relaxdays Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, runde Satztische, Metallgestell, Tischset, HxD: 50 x 50 cm, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024571_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024571_0
EAN/GTIN:
     4052025245719
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Platzdeckchen
Platzmatten
Die 2 runden Beistelltische sind echte Hingucker! Das edle, sich spiegelnde Schwarzglas harmonisiert perfekt mit dem braunen Stahlgestell. Wohnzimmer, Eingangsbereiche oder Arbeitszimmer erfahren durch die Satztische eine optische Aufwertung. Die Glastische bieten reichlich Platz für Accessoires, Snacks und Zeitschriften. Bei Platzmangel lassen sie sich einfach ineinanderschieben. Sie können die Abstelltische natürlich auch einzeln nutzen, etwa als Nacht- oder Kaffeetische.

Beistelltisch Schwarzglas 2er Set im Detail

- Maße Tisch groß H x D: ca. 50,5 x 50 cm
- Maße Tisch klein H x D: ca. 46 x 42 cm
- Maße Tischplatte groß H x D: ca. 0,5 x 47 cm
- Maße Tischplatte klein H x D: ca. 0,5 x 39 cm
- Materialien: Stahl, Schwarzglas
- Max. Traglast je Tisch: 8 kg
- Gewicht: ca. 3,7 (gr. Tisch) bzw. 2,8 kg (kl. Tisch)

Runde Wohnzimmertische
- Ablagen für Snacks, Fernbedienung uvm.
- Accessoires erstklassig in Szene setzen
- Zeitlos schönes Design für Ihr Zuhause
- Tische platzsparend ineinanderschieben
- Saugnäpfe halten Tischplatten

Lieferumfang
- 2x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
6.77 kg
Höhe:
50.5 cm
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Tischset, platzdeckchen schwarz, platzdeckchen, beistelltisch rund, Beistelltisch Schwarzglas 2er Set, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tisch, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, design tisch, design tische, designtisch, design-tisch, designtische, design-tische, glas tisch, glas tische, glastisch, glas-tisch, glastische, glas-tische, kaffee tisch, kaffee tische, kaffeetisch, kaffee-tisch, kaffeetische, kaffee-tische, metall tisch, metall tische, metalltisch, metall-tisch, metalltische, metall-tische, nacht tisch, nacht tische, nachttisch, nacht-tisch, nachttische, nacht-tische, nesting table
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.