Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Handtuchregal in Silber/Schwarz - (B)18 x (H)44 x (T)16 cm 10024637_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024637_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024637_0
EAN/GTIN:
     4052025246372
Suchbegriffe:
badehandtuchhalter
badhalter
badhandtuchhalter
gästehandtuchhalter
Handtücher sind nicht nur praktisch, sondern können auch selbst Teil eines ansprechenden Wohnambientes sein. Ein Blick auf das Handtuchregal macht deutlich, wie das gemeint ist. Die hängende Handtuchablage bietet Platz für mehrere zusammengerollte Badetücher, die durch das moderne und zugleich schlichte Design bestens zur Geltung kommen. Ob im Bad oder im Gäste-WC, in der Küche oder im Hotel: Dank des Handtuchhalters hängen Handtücher überall griffbereit. Die für die Wandmontage erforderlichen Dübel und Schrauben sind bereits in der Lieferung enthalten.

Handtuchregal Design im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 44 x 18 x 16 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 11 cm
- Materialien: verchromtes Eisen, PS
- Gewicht: ca. 1,2 kg

Hängende Handtuchablage
- Schlichtes und funktionales Design
- Zusammengerollte Handtücher aufbewahren
- Mit maximal 9 kg Textilien belastbar
- Dübel und Schrauben für Wandbefestigung
- Mit Aufklebern zur Abpolsterung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Handtuchregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
44 cm
Länge:
16 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: handtuchablage, handtuchablagen, handtuchaufbewahrung, handtuchaufbewahrungen, handtuchbutler, handtuchhalter, handtuchhalterung, handtuchhalterungen, handtuchstange, handtuchstangen, tuchhalter, handtuchregal, handtuchregale, wandhandtuchhalter, wandtuchhalter, hängehandtuchhalter, badwandregal, badwandregale, wandregal, wandregale, badregal, badregale, badezimmerregal, badezimmerregale, towel-rack, towel-racks, 45cm, 4-ablagen, 4-fach, 4-fächer, aus-metall, bad, badetuch, badetücher, badezimmer, befestigung, chrom, design, dübel, eckig, eisen, gäste-wc, glänzend, grau, groß, gross, handtuch, handtücher, hängend, hoch, mehrfach, metall, offen, ps, rostfrei, schmal, schwarz, schwebend, silber, stabil, unsichtbar, verchromt, wand, wandbefestigung, wandmontage, wc, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.