| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024643_46 Herst.-Nr.: 10024643_46 EAN/GTIN: 4052025923549 |
| |
|
| | |
| Der Kosmetikorganizer mit 6 Schubladen schafft Ordnung auf dem Schminktisch und erspart das Suchen in der Kosmetiktasche. Die dreiteilige Make Up Aufbewahrung bietet mit seinen insgesamt 22 Ablagen viel Stauraum für Kosmetikartikel, Schmuck und Accessoires. Die entnehmbaren Schubladen sind sowohl für Cremes, Puder und Lidschatten als auch für Ringe, Ketten und Armbänder geeignet. Der praktische Lippenstifttower verwahrt überdies Nagellack, Pinsel, Stifte und vieles mehr. Auch auf dem Schreibtisch oder als Aufbewahrung für Nähzeug und anderes Zubehör macht der Acryl-Organizer eine gute Figur.
Gestalten Sie Ihr eigenes Make Up Kit mit dem stapelbaren Kosmetik-Ständer.
Kosmetikorganizer mit 6 Schubladen im Detail - Maße H x B x T: ca. 29 x 23,5 x 14 cm - 3-teiliges Set - 2 Boxen mit je 3 Schubladen - 1 Organizer-Oberteil mit 16 Fächern - Gewicht: ca. 2 kg - Material: Acryl
Fachmaße des Kosmetikbehälters - 1x große Schublade H x B x T: 6 x 21 x 12,5 cm - 3x schmale Schublade H x B x T: 3 x 21 x 12,5 cm - 2x kleine Schublade H x B x T: 3 x 9,5 x 12,5 cm - 1x großes Fach H x B x T: 7,5 x 10 x 9 cm - 1x schmales Fach H x B x T: 3 x 10,5 x 3,5 cm - 2x mittleres Fach H x B x T: 7,5 x 5 x 2,5 cm - 12x kleines Fach H x B x T: 4,5 x 2,5 x 2,5 cm
Praktische Kosmetikaufbewahrung - 3-teiliges Acrylbox-Set zum stapeln o. einzeln aufstellen - Aufbewahrung für Kosmetikartikel und Make Up aller Art - Ideal auch für kleine Badartikel, Accessoires und Schmuck - Auch für Büroutensilien, Nähzeug, Schrauben, Nägel u.a. Zubehör - Schnelle Reinigung mit feuchtem Tuch o. fließendem Wasser - Varianten Transparent und Gold mit entnehmbaren Schutzeinlegern Lieferumfang - 1 x Kosmetikorganizer mit Schubladen - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 1.8 kg | Höhe: | 29 cm | Länge: | 14 cm | Breite: | 23.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kosmetikorganizer, kosmetikregal, kosmetikständer, kosmetiktower, lippenstifthalter, lippenstifttower, makeupaufbewahrung, makeupkit, makeup-organisator, makeup-organizer, makeupständer, makeuptower, organiser, organizer, schminkaufbewahrung, schmink-organizer, schmuckaufbewahrung, schmuckbox, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, 6-schubladen, ablage, acryl, aufbewahrung, aufbewahrungsbox, bad, box, display, eckig, einfach, einlage, fächer, für-armbänder, für-damen, für-frauen, für-ketten, für-parfüm, für-schmuck, geschenk, geschlossen, groß, klein, kunststoff, lippenstift, make-up, makeup, mini, mit-schubladen, modern, nagellack, pinsel, samt, schmal, schminke, schmuck, schmuckstücke, schublade, schubladenbox, schubladeneinsatz, set, stapelbar, stehend, transparent |
| | |
| |