Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Kosmetikorganizer in Weiß 10024644_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024644_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024644_49
EAN/GTIN:
     4052025928902
Suchbegriffe:
acryl-organizer
beauty-organizer
kosmetikaufbewahrung
kosmetikaufbewahrungen
Der Kosmetikorganizer aus Acryl schafft Ordnung auf dem Schminktisch und erspart das Suchen in der Kosmetiktasche. Der Make Up Tower bietet mit seinen insgesamt 16 Ablagen viel Stauraum für Kosmetikartikel, aber auch Schmuck und Accessoires. Die großen Fächer sind sowohl für Cremes, Puder und Lidschatten als auch für Ringe, Ketten und Armbänder geeignet. Der praktische Lippenstifthalter verwahrt überdies Nagellack, Pinsel, Stifte und vieles mehr.

Kosmetikorganizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 8 x 22 x 12,5 cm
- Gewicht: ca. 300 g
- Material: Acryl
- Verschiedene Farben

Kosmetikbehälter aus Acryl
- 1x großes Fach H x B x T: 7,5 x 10 x 9 cm
- 2x mittleres Fach H x B x T: 8 x 5 x 2,5 cm
- 12x kleines Fach H x B x T: 4,5 x 2,5 x 2,5 cm
- 1x schmales Fach H x B x T: 3 x 10,5 x 3,5 cm

Praktischer Kosmetikständer
- Ideal zur Kosmetikaufbewahrung
- Make Up Tower aus abwaschbarem Acryl
- Für Make Up aller Art wie Lippenstifte, Mascara etc.
- Geeignet für Schmuck, Accessoires und kleine Badartikel
- Auch ideal als Stiftehalter u. für Büroutensilien 

Lieferumfang
- 1 x Kosmetikorganizer 
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
12.5 cm
Breite:
22 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.