Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Make-Up Organizer 4 Schubladenboxen in Transparent 10024651_342
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024651_342
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024651_342
EAN/GTIN:
     4052025942090
Suchbegriffe:
acrylbox
acrylboxen
acryldose
acryldosen
Ob Lippenstift, Schminkdose, Ohrring, Armband oder Radiergummi: Die passenden Organizer dürfen nicht fehlen, sollen Accessoires in Ihrem Haushalt nicht in abenteuerliche Odysseen verwickelt werden. Mit den Aufbewahrungsboxen sorgen Sie schnell für Ordnung. Die transparenten Acryl-Wände der Schubladenboxen helfen Ihnen dabei, sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Die Schubladen bescheren Ihnen neuen Stauraum, nehmen selbst jedoch kaum Platz in Anspruch. 

Make Up Organizer im Detail

- Maße H x B x T: ca. 25 x 17,5 x 6,5 cm
- Maße je Box H x B x T: ca. 5,3 x 5,5 x 17,2 cm
- Material: Acryl
- Gewicht: ca. 670 g

Durchsichtige Aufbewahrungsboxen
- Für Bürobedarf, Kosmetikartikel, Accessoires uvm.
- Hochkant oder quer hinstellen
- Transparente Behältnisse für schnellen Überblick
- 4 vollständig entnehmbare Fächer
- Runde Grifföffnungen zum Herausziehen

Lieferumfang
- 1x Make Up Organizer mit 4 Fächern
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: acrylorganizer, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, kosmetikbehälter, kosmetikorganizer, makeup-box, makeup-boxen, makeup-organizer, organizer, schmuckbox, schmuckboxen, schmuckkästchen, schmuckkasten, schmuckkästen, schubladenbox, schubladenboxen, sortierbehälter, sortierkasten, sortierkästen, sortierbox, sortierboxen, teebox, teeboxen, 4-ebenen, 4-etagen, 4-fächer, 4-schubfächer, 4-schubladen, ablage, ablagen, accessoires, acryl, aufbewahrung, bad, basteln, box, büro, damen, durchsichtig, eckig, geschenk, hochkant, horizontal, kinder, klein, kleine, kosmetik, kunststoff, leer, leere, mädchen, make-up, mini, mit-schubladen, modern, ordnung, plastik, schmal, schmink, schminke, schublade, schubladenelement, sortieren, ständer, stapelbar, stauraum, stehend, stifte, teebeutel, transparent, turm, uhren, zum-befüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.