Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Handtuchhalter in Silber - (B)40 x (H)83 x (T)18 cm 10024656_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024656_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024656_0
EAN/GTIN:
     4052025246563
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Damit Ihre Handtücher im Badezimmer jederzeit griffbereit hängen, benötigen Sie keine Handtuchablage, die sich in Form von Bohrlöchern in der Wand verewigt. Mit dem modernen Handtuchhalter sparen Sie sich diesen Stress. Nutzen Sie die Handtuchhalterung einfach dort, wo Sie sie gerade benötigen. Nicht nur die wertige Optik spricht für den 3-armigen Handtuchständer, sondern auch seine Unkompliziertheit. Die schwere Kunststoff-Basis schont empfindliche Fliesen und sorgt für einen zuverlässig festen Stand. 

Handtuchhalter Chrom im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 83 x 40 x 18 cm
- Maße Sockel H x B x T: ca. 3 x 32,5 x 18 cm
- Länge Handtuchstangen: jeweils ca. 34 cm
- Maximale Traglast: 1 kg
- Materialien: verchromtes Eisen, Kunststoff
- Gewicht: ca. 3,1 kg

Handtuchständer für Ihr Bad
- 3 geschwungene Handtuchstangen
- Ohne Bohren flexibel platzierbar
- Halbrunder Fuß für sicheren Stand
- Glänzende und rostbeständige Oberfläche
- Basis hinterlässt keine Kratzer

Lieferumfang
- 1x Handtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
3.44 kg
Höhe:
83 cm
Länge:
18 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, handtuchhalter silber, handtuchhalter, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuchständer, badhalter, badhandtuchhalter, badständer, gästehandtuchhalter, handtuchablage, handtuchablagen, handtuchaufbewahrung, handtuchaufbewahrungen, handtuchbutler, handtuchhalterung, handtuchhalterungen, handtuchständer, handtuchstange, handtuchstangen, handtuchtrockner, standhandtuchhalter, tuchhalter, 3-arme, 3-armig, 3-fach, 3-stangen, 80cm, aus-metall, bad, badetuch, badetücher, badezimmer, badstange, bodenplatte, chrom, design, dreiarmig, dreifach, dusche, freistehend, fuß, fuss, gäste-wc, gebogen, glänzend, grau, groß, gross, halbrund, handtuch, handtücher, hoch, küche, matt, mehrfach, metall, modern, nicht-bohren, offen, ohne-bohren, organizer, platte, robust, rostfrei, rund, silber, stabil, stand, ständer, standfuß, stehend, trocknen, verchromt, vertikal, wc, zum-hinstellen, zum-stellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.