Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Hosenbügel 10er Set in Schwarz 10024660_311
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024660_311
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024660_311
EAN/GTIN:
     4052025942014
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel klemmbügel
Sie möchten kein Sammelsurium verschiedenster Hosenbügel vor Augen haben, wenn Sie Ihren Kleiderschrank öffnen? Mit den schwarzen Hosenhaltern im Set sorgen Sie für eine angenehm einheitliche und dezente Optik. Die gummierten Klemmbacken lassen sich spielend leicht öffnen. Sind sie geschlossen, halten die Klemmen Röcke und Hosen sehr fest, ohne Abdrücke im Stoff zu hinterlassen. Der Haken lässt sich um 360° drehen, sodass Sie jeden Rockbügel flexibel aufhängen können – praktisch!

Hosenbügel Metall im Detail

- Maße H x B x T: ca. 15,8 x 26 x 3 cm
- Materialien: Metall, PVC
- Gewicht: ca. 130 g
- Packs verschiedener Größe

Gummierter Klemmbügel 
- Für Ordnung im Kleiderschrank
- Röcke und Hosen aufhängen
- Gummierte Klemmen schonen Stoff
- Klemmbacken schließen fest
- 360° drehbarer Haken

Lieferumfang
- 5, 10 bzw. 20 Rockbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.34 kg
Höhe:
15.8 cm
Länge:
3 cm
Breite:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel, bügel, bügelset, bügelsets, hanger, hangers, hosenhalter, hosenhalterung, hosenhalterungen, hosenklemmbügel, hosenspanner, kleiderbügel, kleiderbügelset, kleiderbügelsets, klemmbügel, klemmkleiderbügel, rockbügel, rockhalter, rockkleiderbügel, rockspanner, wäschebügel, 10er, 10-stück, 20er, 20-stück, 40cm, 5er, 5-stück, antirutsch, anti-rutsch, aufhängend, backen, black, breit, buegel, chrom, drehbar, drehbarer, einfach, flexibel, garderobe, garderoben, glänzend, gummi, gummiert, haken, hose, hosen, hosenklammer, jeans, kleiderbuegel, kleiderhaken, kleidung, klemmbacken, klemme, klemmen, kunststoff, metall, pack, packung, pvc, rock, röcke, rostfrei, rutschfest, schließbar, schwarz, set, silber, stabil, verchromt, verschluss, verstellbar, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.