Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Relaxdays Kabelbox Bambus, Steckdosenleiste & Kabel verstecken, Kabelmanagement Schreibtisch, 16,5x25,5x14cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024672_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024672_0
EAN/GTIN:
     4052025246723
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Mit dieser praktischen Kabelbox machen Sie unordentlichem Kabelsalat ein Ende. Verwenden Sie den Kabelorganisator für die Kabel vom Fernseher im Wohnzimmer, von PC oder Laptop auf dem Schreibtisch oder für die Ladekabel von Smartphone, Handy und Tablet. Als Ladestation verwendet, dient der abnehmbare Deckel als Ablagefläche für Ihre Geräte, die durch den erhöhten Rand auch nicht so einfach runterfallen können.

Der Kabelorganizer ist komplett aus Bambus gefertigt und besticht durch sein modernes, schlichtes Design. Besonderes Highlight sind die 3 quadratischen Öffnungen zur Kabeldurchführung, die bei Nichtverwendung durch einen Sticker verschlossen sind. Dadurch sind Ihre Steckerleisten und Ladegeräte nicht nur optisch gut verstaut, sonder auch optimal vor Staub geschützt.

Kabelbox Bambus im Detail
- Maße Gesamt H x B x T ca. 16,5 x 25,5 x 14 cm
- Gewicht: ca. 750 g 
- Material: Bambus
- Farbe: schwarz

Einzelmaße des Kabelmanagers
- Bodenplatte B x T: ca. 20 x 12,5 cm
- Seitliche Kabelöffnung B x T: ca. 1 x 1 cm
- Kabelöffnungen Vorderseite B x T: ca. 2,2 x 2,2 cm
- Deckel H x B x T: ca. 2,5 x 25,5 x 14 cm

Universelles Kabelmanagement System
- Praktische Ladebox für Handy, Smartphone und Tablet
- Nützliche Steckdosenverkleidung für den Schreibtisch
- Staubschutz für Steckerleisten, Ladekabel und Netzteil
- Passend für Steckerleisten bis maximal 24 cm Länge

Lieferumfang
- 1 x Kabelbox Bambus
- 3 x Sticker zum Aufkleben auf die Kabelöffnungen
- Bebilderte Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
16.5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
25.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, kabelrolle 200 mm, kabelbox, bürotisch schwarz, aufbewahrung, aufbewahrungen, Aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, Aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, bambusbox, bambus-box, bambus box, bambusboxen, bambus-boxen, bambus boxen, cablebox, cable-box, cable box, cableboxen, cable-boxen, cable boxen, cablemanagement, cable-management, cable management, cablemanagements, cable-managements, cable managements, cableorganizer, cable-organizer, Cable Organizer, kabel verstecken, Kabelaufbewahrung, kabel-aufbewahrung, kabel aufbewahrung, Kabelaufbewahrungen, kabel-aufbewahrungen, kabel aufbewahrungen, kabel-box, kabel box, Kabelboxen, kabel-boxen, kabel boxen, Kabelführungssystem, kabel-führungssystem, kabel führungssystem, Kabelführungssysteme, kabel-führungssysteme, kabel führungssysteme, kabel-management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.