Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Gewürzständer mit 16 Gewürzdoen in Weiß 10024700_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024700_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024700_0
EAN/GTIN:
     4052025247003
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Mit dem drehbaren Gewürzregal haben Sie Curry, Kümmel und Co. immer griffbereit beim Kochen. Das praktische Gewürzrondell bietet Platz für bis zu 16 verschiedene Kräuter und Gewürze. Damit diese ihr besonderes Aroma behalten, sind sie luftdicht mit einem Schraubdeckel verschlossen.

Alle Gewürzbehälter verfügen über einen abnehmbaren Streuaufsatz und können so direkt zum Würzen und Abschmecken verwendet werden und jederzeit nachgefüllt werden. Überzeugen Sie sich selbst und machen Sie Ihre Küche zum Gewürzparadies! 

Drehbarer Gewürzständer im Detail
- Gesamtmaße H x Ø: ca. 26,5 x 17 cm
- Dosen H x Ø: ca. 9 x 5 cm (ca. 100 ml)
- Material: Acrylglas, Kunststoff 
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- Farbe: Weiß

Weißes Gewürzregal für die Küche
- Ideal für Gewürze und getrocknete Kräuter
- Streuaufsatz der 16 Gewürzdosen abnehmbar
- Aromadichter Verschluss mit Schraubdeckel
- Praktische Drehscheibe erleichtert den Zugriff
- Gewürzbehälter einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- Drehbarer Gewürzhalter
- Gewürzbehälter sind nicht befüllt
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
26.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Gewürzständer, Menage, gewürz streuer, Gewürzbehälter, gewürzhalter, Gewürzkarussell, gewürzkarussells, Gewürzregal, gewürzregale, Gewürzrondell, Gewürzrondells, Gewürzspender, Kräuterkarussell, Kräuterkarussells, 16, acryl, aromadicht, aufbewahren, aufbewahrung, behälter, bestückt, bpa-frei, deckel, deko, design, dicht, dosen, dreh, drehbar, drehbares, drehend, drehverschluss, durchsichtig, ebenen, etagen, flaschen, freistehend, geschlossen, gewürz, gewürzbehälter, gewürzdose, gewürzdosen, gewürze, gewürzglas, gewürzgläser, gewürzspender, gewürzstreuer, groß, großes, klein, kleines, kräuter, küche, küchen, kunststoff, lebensmittelecht, leer, loch, löcher, luftdicht, modern, offen, organisieren, organizer, platzsparend, style, rotierend, rund, schraubdeckel, set, stand, ständer, stehend, streuer, universal, weiß, weiss, xl, xxl, gewürzmenage, curry, chili, kümmel, thymian, koriander
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
499
€ 4,90*
ab € 7,51*
€ 11,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 14,02*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.