Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Relaxdays Sektkühler Schale, XXL Eiswürfelbehälter für Wein, Champagner, Edelstahl, Getränkekühler D: 36,5 cm, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024734_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024734_0
EAN/GTIN:
     4052025247348
Suchbegriffe:
Eis-Eimer
Eiseimer
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Gönnen Sie sich an langen Sommerabenden ein kühles Glas Weißwein oder Rosé! Der gefüllte Weinkühler aus Edelstahl hält vorgekühlte Flaschen besonders lange auf niedriger Temperatur. So lässt sich der edle Tropfen ganz entspannt genießen.

Der Eisbehälter ist natürlich nicht nur für Weinflaschen geeignet. Kühlen Sie auch Wasser- und Saftflaschen, Bierflaschen, Sektflaschen und Champagnerflaschen. Neben ihres praktischen Nutzen macht die Champagnerschale auch optisch einiges her und eignet sich somit ideal für besondere Anlässe.

Anwendung: Kühlen Sie die Flasche im Kühlschrank auf die gewünschte Temperatur und stellen Sie die Flasche danach in den mit Eiswürfeln befüllten Getränkekühler. So halten sie länger ihre Temperatur. Der Sektflaschenkühler ohne Strom hat selbst keine aktive Kühlfunktion.

XXL Flaschenkühler im Detail
- Gesamtmaße Sektschale H x D: ca. 23,5 x 36,5 cm
- Schale Innenmaße H x D: ca. 19 x 35,5 cm 
- Sockel H x D: ca. 8 x 23,5 cm
- Material: 100 Prozent Edelstahl
- Volumen ca. 11 Liter
- Gewicht: ca. 1 kg
- Farbe: Silber

Großer Getränkekühler für Events

- Geeignet für mehrere Flaschen wie Wein, Sekt, Wasser, Champagner
- Gekühlte Flaschen länger kalt halten durch Eisbehälter mit Eiswürfeln
- Edle Tischdeko für Buffets und Sektempfang - zu Hochzeiten, Jahrestagen, Feiern
- Rostfreier Eiskübel mit geriffeltem Sockel - Für Spülmaschine geeignet

Lieferumfang
- 1x Sektbehälter
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.94 kg
Höhe:
23.5 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kühlgeräte-Einsätze, Champagner-Kühler, Champagnerkühler, Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, eiseimer, Sektkühler Schale, Champagnerbehälter, Champagner behälter, Champagner-behälter, champagner bowl, champagner-bowl, champagner bowls, champagner-bowls, champagner cooler, champagner-cooler, champagnerkühler, champagner kühler, champagner-kühler, champagnerschale, champagner schale, champagner-schale, champagnerschalen, champagner schalen, champagner-schalen, eisbehälter, eis behälter, eis-behälter, eiskübel, eis kübel, eis-kübel, eiswürfelbehälter, eiswürfel behälter, eiswürfel-behälter, flaschenkühler, flaschen kühler, flaschen-kühler, getränkekühler, getränke kühler, getränke-kühler, kühler, sektflaschenkühler, sektflaschen kühler, sektflaschen-kühler, sektbehälter, sekt behälter, sekt-behälter, sektkühler, sekt kühler, sekt-kühler, Sektschale, Sekt schale, Sekt-schale, Sektschalen, Sekt schalen, Sekt-schalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.