Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Relaxdays Kleiderbügel roségold im 10er Set, dünn, elegante Drahtbügel für Tops, glänzende Bügel, platzsparend, kupfer
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024745_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024745_0
EAN/GTIN:
     4052025247454
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl 10 stück
holzkleiderbügel 10stück
Dank der Kleiderbügel im 10er-Set sind nicht nur Ihre Kleider ein wahrer Hingucker im Kleiderschrank! Ihre roségoldene Oberfläche harmonisiert wunderbar mit Seidenkleid, Bluse und Co. Mit dem Bügelset schaffen Sie eine einheitliche Optik – die Zeit, in der ein wildes Sammelsurium verschiedenster Bügel in Ihrem Schrank hing, gehört damit endlich der Vergangenheit an. Die beiden Kerben sorgen dafür, dass Ihre Kleidung rutschfest und jederzeit griffbereit hängt. 

Kleiderbügel roségold 10er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 21 x 42 x 0,3 cm
- Material: Metall
- Gewicht: ca. 60 g je Bügel
- Farbe: roségold

Schöne Drahtbügel 
- Elegante und einheitliche Optik im Schrank
- Ideal für Seidenkleider, Shirts oder Blusen
- Sehr dünn und damit platzsparend
- Sachen verrutschen dank Kerben nicht
- Ideal für Spaghettiträger-Kleider und Tops

Lieferumfang
- 10x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, Kleiderbügel roségold 10er Set, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, blusenbügel, blusen-bügel, blusen bügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, drahtbügel, draht-bügel, draht bügel, drahtkleiderbügel, draht-kleiderbügel, draht kleiderbügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, jackenbügel, jacken-bügel, jacken bügel, kleideraufhängung, kleider-aufhängung, kleider aufhängung, kleideraufhängungen, kleider-aufhängungen, kleider aufhängungen, kleider-bügel, kleider bügel, kleiderbügelset, kleiderbügel-set, kleiderbügel set, kleiderbügelsets, kleiderbügel-sets, kleiderbügel sets, kupferbügel, kupfer-bügel, kupfer bügel, metallbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.