Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Handtuchleiter in Natur - (B)42 x (H)180 x (T)2 cm 10025014_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025014_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025014_0
EAN/GTIN:
     4052025250140
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Dank des Handtuchhalters sind Bade- oder Handtücher stets in Griffweite - und zwar genau dort, wo sie benötigt werden. Der 4-sprossige Handtuchständer wird einfach an die Wand gelehnt. Die Handtuchleiter aus Bambus ist nicht nur praktisch, sie fügt sich mit ihren natürlich warmen Farbtönen auch optisch bestens ein. Hat der Badetuchhalter seinen Job erledigt, lässt er sich dank der Scharniere zusammenklappen, sodass Sie ihn platzsparend verstauen können.

Handtuchleiter im Detail

- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 180 x 42 x 2 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 90 x 42 x 4 cm
- Nutzbare Breite je Stange: ca. 36,5 cm
- Maximale Traglast: 5 kg
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 1,5 kg

Handtuchständer zum Hinstellen
- 4 Stangen für Bade- und Handtücher
- Ohne Bohren - Einfach an die Wand lehnen
- Faltbar dank mittiger Scharniere
- Auch als flexible Kleiderleiter geeignet
- Mit natürlicher Optik Akzente setzen

Lieferumfang
- 1x Handtuchleiter
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.84 kg
Höhe:
180 cm
Länge:
2 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, badetuchhalter, bad-handtuchständer, bad-tuchhalter, badetuch-leiter, badetuchhalterung, badetuchhalterungen, badetuchständer, bambus-handtuchhalter, bambus-handtuchständer, duschtuchhalter, duschtuchständer, gästehandtuchhalter, handtuchablage, handtuchablagen, handtuchhalter, handtuchhalterung, handtuchleiter, handtuchleitern, handtuchständer, handtuchstange, handtuchstangen, kleiderleiter, kleiderleitern, standhandtuchhalter, towel-ladder, towel-rack, towel-racks, tuchhalter, tuchständer, wc-handtuchständer, 180cm, 180-cm, 40cm, 40-cm, 4-arme, 4-armig, 4fach, 4-stangen, ablage, bad, badetuch, bamboo, bambus, beige, belastbar, breit, duschtuch, eckig, faltbar, faltbarer, foldable, gäste, groß, handtuch, handtücher, hoch, holz, klappbar, leiter, mehrfach, natur, offen, ohne-bohren, stand, ständer, standing, stange, stangen, stehend, zum-falten, zum-klappen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
200
€ 4,90*
ab € 21,77*
€ 30,01*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,03*
€ 37,61*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.