Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischstaffelei in Natur 10025050_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Tischstaffelei in Natur 10025050_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025050_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025050_0
EAN/GTIN:
     4052025250508
Suchbegriffe:
Atelierstaffelei
Staffelei
Tischstaffelei
staffelei
Falls Sie gerne am Tisch malen oder zeichnen, ist die Tischstaffelei eine Überlegung wert. Sie hat viele Vorteile, die zu einem angenehmen Arbeiten beitragen. Sowohl den Neigungswinkel als auch die Höhe, in der Sie den Malgrund einklemmen, legen Sie selbst fest. Im Gegensatz zu größeren Modellen ist die Holzstaffelei sehr leicht, platzsparend zusammenklappbar und damit ideal, falls Sie unterwegs Motive auf Leinwand, Pappe oder Holz festhalten möchten. Darüber hinaus ist Klappstaffelei eine sehenswerte Alternative, um Fotos, Menükarten und vieles andere mehr zu präsentieren.

Tischstaffelei im Detail

- Maße H x B x T: ca. 37 x 17,5 x 16,5 cm
- Maximale Höhe Malgrund: ca. 29 cm
- Maximal Dicke Malgrund: ca. 2 cm
- Material: Holz, Metall
- Gewicht: ca. 280 g

Holz Staffelei im Miniformat
- Zum Malen und Zeichnen am Tisch
- Ideal für kleinformatige Arbeiten
- Menükarten, Fotos uvm. präsentieren
- Optimalen Neigungswinkel einstellen
- Bild mithilfe der Klemme fixieren
- Platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Tischstaffelei
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Gold
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
37 cm
Länge:
16.5 cm
Breite:
17.5 cm
Weitere Suchbegriffe: art-easel, atelierstaffelei, bildhalter, bildstaffelei, bildständer, deko-staffelei, desk-easel, easel, holzstaffelei, kinderstaffelei, kleine-staffelei, kleine-tischstaffelei, kunst-staffelei, künstlerstaffelei, leinwand-staffelei, malerstaffelei, malstaffelei, mini-easel, mini-holzstaffelei, mini-staffelei, mini-tischstaffelei, miniatur-tischstaffelei, sitzstaffelei, standstaffelei, table-easel, tischstaffelei, staffeleien, tischstaffeleien, atelierstaffeleien, mini-staffeleien, easels, 40-cm, 40cm, adjustable, aquarell, atelier, aufsteller, bild, bilder, deko, einstellbar, faltbar, foto, für-bilder, für-fotos, für-künstler, groß, hoch, höhenverstellbar, holz, klappbar, klein, kleine, klemme, künstler, leicht, malen, mit-klemme, natur, schmal, verstellbar, zeichnen, zum-falten, zum-hinstellen, zum-malen, zum-zeichnen, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.