Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Relaxdays Beistelltisch rund, dekoratives Muster, Holztisch niedrig, Dreibein Tisch, HxD 40,5x40cm, schwarz/weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025155_0
EAN/GTIN:
     4052025251550
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Holztisch
Runder Tisch
Der runde Beistelltisch vereint eine ansprechende Optik mit einer vielseitigen Nützlichkeit. Als niedriger Nachttisch im Schlafzimmer punktet der Tisch genauso wie als Beistelltisch im Wohnzimmer oder als Ziertisch für Vasen oder Accessoires. Die Tischplatte sticht durch ihre markante Musterung in Schwarz und Weiß hervor. Einen festen Stand gewährleisten die 3 nach außen weisenden Holzbeine. Die Klebepads sorgen dafür, dass sich der Rundtisch nicht in Form unschöner Bodenkratzer verewigt.

Beistelltisch rund im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 40,5 x 40 cm
- Dicke Tischplatte: ca. 1,5 cm
- Maximale Belastbarkeit: 5 kg
- Material: MDF, Holz
- Gewicht: ca. 1,9 kg

Dekorativer Holztisch
- Vielseitiger Eye-Catcher für Ihr Zuhause
- Runde Tischplatte mit schwarz-weißem Muster
- 3 Holzbeine sorgen für festen Stand
- Mit 3 Klebepads für den Bodenschutz
- Holzbeine werden einfach eingedreht

Lieferumfang
- 1x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
1.92 kg
Höhe:
40.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch weiss rund, holztisch, beistell-tisch weiß, Beistelltisch rund, 3beintisch, 3-bein-tisch, 3 bein tisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstell tisch, abstelltische, abstell-tische, abstell tische, balkontisch, balkon-tisch, balkon tisch, balkontische, balkon-tische, balkon tische, beintisch, bein-tisch, bein tisch, beintische, bein-tische, bein tische, beistelltischchen, beistell-tischchen, beistell tischchen, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, blumentisch, blumen-tisch, blumen tisch, blumentische, blumen-tische, blumen tische, coffee-table, coffee table, coffee-tables, coffee tables, couchtisch, couch-tisch, couch tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.