Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Schlauchregner in Grün - 8,2 m 10025437_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025437_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025437_0
EAN/GTIN:
     4052025254377
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner
Der Schlauchregner ist ideal um größere Flächen mit Wasser zu versorgen. Der Gartenschlauch verfügt über mehrere Löcher aus denen das Wasser gleichmäßig herausläuft und somit gerade Ihre empfindlichen Pflanzen schonend bewässert. Durch die Anordnung der Löcher erfolgt eine einheitliche Versorgung mit Wasser.

Der Bewässerungsschlauch mit Löchern ist bestens geeignet, um Hecken, Beete oder Gewächshäuser mit Wasser zu versorgen. Sparen Sie sich das mühselige Schleppen von Gießkannen zur einzelnen Bewässerung von Beeten und lassen Sie das Bewässerungssystem die effiziente Wasserverteilung für Sie übernehmen.

Schlauchregner im Detail
- Größe mit Anschlussteilen H x B x T: ca. 3 x 3 x 827 cm
- Schlauchlänge: ca. 8,2 m
- Gewinde für Wasserhahn-Anschluss: ca. 1,5 cm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: grün

Sprühregner für den Garten
- Schonende Beregnung empfindlicher Pflanzen
- Optimale Bewässerungslösung für Hobby- und Profigärtner
- Perfekt für die Bewässerung größerer Flächen
- Gleichmäßiger Wasserausfluss aus den Löchern
- Der lange Gartenschlauch ist einfach aufrollbar

Lieferumfang
- 1 x Schlauchregner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
3 cm
Länge:
820 cm
Breite:
3 cm
Weitere Suchbegriffe: bewasserungsschlauch, bewasserungsschläuche, bewässerungsschlauch, bewässerungsschläuche, bewässerungssystem, bewässerungssysteme, beregnungsschlauch, beregnungsschläuche, flexischlauch, flexischläuche, garden-hose, garden-hoses, gartenschlauch, gartenschläuche, perlregner, perlschlauch, perlschläuche, schlauch, schläuche, sprühregner, sprühschlauch, sprühschläuche, tropfschlauch, tropfschläuche, wasserschlauch, wasserschläuche, water-hose, water-hoses, 8m, an-wasserhahn, anschluss, anschlüsse, anschlussfertig, aufrollen, aufsatz, beregnung, bewässerung, design, dünn, dünner, faltbarer, flach, flexibel, garden, garten, gartenbewässerung, gartenzubehör, grün, kunststoff, mit-löchern, mit-schlauchanschlüssen, mit-zubehör, mobil, platzsparend, premium, profi, robust, spritzdüse, sprüh, stabil, systemteile, wasseranschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.