Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Kniekissen in Dunkelgrau 10025511_709
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025511_709
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025511_709
EAN/GTIN:
     4052025938512
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Langes Knien belastet die Gelenke und ist vor allem unangenehm. Ein Kniekissen schafft da Abhilfe. Durch die dicke Polsterung des Kissens können Sie ohne Probleme über längere Zeit knien. Ob bei der Badezeit Ihres Kindes, beim Reparieren des Autos oder während der wärmeren Jahreszeit im Garten: Das Gartenkissen ist universal einsetzbar. Da es leicht ist und über einen Tragegriff verfügt, eignet es sich auch hervorragend als Sitzkissen für unterwegs.

Gartenkniekissen mit Griff im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 5 x 44 x 27,5 cm
- Griffmaße B x T: ca. 11 x 5 cm
- Material: 100 % Polyester
- Gewicht: ca. 200 g
- Farbauswahl

Multifunktionskissen für Heim- und Gartenarbeiten
- Für Gartenarbeit: Beet bepflanzen, Unkraut entfernen, Terrasse streichen
- Für zuhause: Baby baden, Bodenspiele mit Kindern, niedrige Fächer einräumen
- Als Sportunterlage: Um Knie und Ellenbogen abzustützen wie beim Yoga
- Unterwegs: Als Sitzkissen beim Picknick, zum Campen, beim Festival

Pflegehinweis: Zur Reinigung wird die Handwäsche empfohlen.

Lieferumfang
- 1x Knieschutzmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
0.2 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: kniekissen, Gartenkissen, Gartenkniekissen, Kissen, Kniebank, Kniebänke, Kniebretter, Kniehilfe, Kniehilfen, Kniematten, Kniepolster, Knieschoner, Knieschutz, Knieschutzkissen, Knieschutzmatten, Knieunterlage, Knieunterlagen, Matte, Matten, Mehrzweckkissen, Multifunktionskissen, Polster, Schoner, Schutzkissen, Schutzmatte, Schutzmatten, Sitzkissen, Sitzunterlage, Sitzunterlagen, Universalkissen, Arbeit, Arbeiten, Auto, baby, bad, badezeit, blau, damen, ergonomisch, ergonomisches, extra-weich, fitness, Freizeit, für-Arbeit, für-Gartenarbeit, Fußboden, Garten, gartenarbeit, gärtner, gebet, gebetszeit, grau, groß, gross, grün, halbrund, haus, hellgrün, herren, kirche, kissen, klein, Gartenunterlage, memory-foam, mit-Griff, mit-Tragegriff, motorrad, mutlifunktional, rot, Sport, stoßdämpfend, weich, Werkstatt, Yoga, zum-schonen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.