Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Relaxdays Bambus Badewannenablage, ausziehbar, Weinhalter, Buchstütze, Seifenablage, Badewannenaufsatz, 75-109 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025549_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025549_0
EAN/GTIN:
     4052025255497
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Die weiße Badewannenablage aus Bambus eignet sich dank ihrer ausziehbaren Seitenteile für Wannen aller gängigen Größen. Wenn Sie sich der anregenden Lektüre widmen möchten, ist die klappbare Buchstütze praktisch. Badeaccessoires wie Rasierer oder Schwämme finden in den 2 entnehmbaren Einsätzen, Ihr Smartphone in der passenden Halterung Platz. Die lose Seifenablage ist griffbereit, wo Sie sie gerade benötigen. Die Halterungen für Weingläser bzw. Tassen sind nützlich, wenn Sie sich beim Baden auch innerlich erfrischen möchten.

Bambus Badewannenablage weiß im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 6 x 75 - 109 x 23 cm
- Materialien: Bambus, Metall, Polyester
- Maximale Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 2,3 kg
- Optik: weiß

Nähere Infos zum Badewannenaufsatz
- Maße Buchstütze H x B x T: ca. 17 x 25,5 x 0,5 cm
- Maße Seifenablage H x B x T: ca. 2 x 8 x 12,5 cm
- Außenmaße je Fach H x B x T: ca. 4,5 x 11 x 22,5 cm
- Durchmesser Becherhalter: ca. 9 cm
- Maße Weinhalter B x T: ca. 8 x 4 cm
- Maße Smartphonehalter B x T: ca. 10,5 x 1 cm

Verstellbares Badewannenbrett
- Ausziehbare Brücke für alle gängigen Wannengrößen
- Klappbare Stütze für Bücher oder Tablets
- Entnehmbare Einsätze für Badeaccessoires
- Halterungen für Becher, Smartphones uvm.
- Lose Ablage für Seife

Lieferumfang
- 1x Badewannenablage mit Seifenablage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.3 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
23 cm
Breite:
109 cm
Weitere Suchbegriffe: Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Badewannenablage, Badewannentisch, Wannenablage, Wannenbrücke, seifenablage holz, seifenablage, buchstützen metall, Bambus Badewannenablage weiß, bad-caddy, badcaddy, bad caddy, badcaddys, bad-caddys, bad caddys, badecaddy, bade-caddy, bade caddy, badecaddys, bade-caddys, bade caddys, badewannenablage, badewannen-ablage, badewannen ablage, badewannenablagen, badewannen-ablagen, badewannen ablagen, badewannenauflage, badewannen-auflage, badewannen auflage, badewannenauflagen, badewannen-auflagen, badewannen auflagen, badewannenaufsatz, badewannen-aufsatz, badewannen aufsatz, badewannenaufsätze, badewannen-aufsätze, badewannen aufsätze, badewannenbrett, badewannen-brett, badewannen brett, badewannenbretter, badewannen-bretter, badewannen bretter, badewannenbrücke, badewannen-brücke, badewannen brücke, badewannenbrücken, badewannen-brücken, badewannen brücken, badewannenbutler, badewannen-butler, badewannen butler, badewannenregal, badewannen-regal, badewannen regal, badewannenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.