Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teebox in Braun 10025558_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Teebox in Braun 10025558_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025558_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025558_0
EAN/GTIN:
     4052025255589
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox

Bringen Sie mehr Teegenuss in Ihre Küche, mit dem praktischen Teekasten im Vintage Design. Die dekorative Holzkiste verwahrt in 8 Fächern jeweils etwa 10 Teebeutel. Machen Sie Schluss mit Verpackungs-Chaos in der Küche und sortieren Sie Ihre Teebeutel in den rustikalen Teespender ein. Durch den Deckel wird das Aroma des Tees bewahrt und Ihr Tee schmeckt immer frisch. Die Vorratsbox eignet sich aber nicht nur für Tee, sondern kann auch zur Aufbewahrung von Kräutern oder Kleinteilen verwendet werden.

Kleiner Tipp: Individuell gefüllt ist der Teebeutelspender das ideale Geschenk für jeden Teeliebhaber.

Teebox im Detail
- Größe H x B x T: ca. 8,5 x 30,5 x 15,5 cm
- Fachgröße je H x B x T: ca. 5,5 x 6,5 x 6,5 cm
- Gewicht: ca. 0,3 kg
- Material: leichtes Paulownia-Holz
- Farbe: braun

Teebeutelbox im Nostalgie-Design
- 8 Fächer für ca. 80 Teebeuteln
- Aromadichter Verschluss für frischen Teegenuss
- Teespender in stilvoller Vintage Optik
- Aufbewahrungsbox für Tee, Kräuter, Kleinteile
- Stabile und hochwertige Verarbeitung

Lieferumfang
- 1 x Teebeutelbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
8.5 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Tee-Dose, Teedose, teedose, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, tea-bag-box, tea-bag-boxen, tea-bags-box, tea-bags-boxen, tea-storage-box, tea-storage-boxen, tea-wooden-box, tea-wooden-boxen, teebehälter, teebeutelbox, teebeutelboxen, teebeutelorganizer, teebeutelspender, teebox, teeboxen, teedosen, teekasten, teekästen, teekiste, teekisten, teeorganizer, teeregal, teeregale, teespender, vorratsdose, vorratsdosen, 8, 10, 30, 8-fächer, 8fächer, 9cm, antik, aufbewahrung, aus-holz, behälter, beutel, braun, design, dicht, dunkel, dunkelbraun, edle, fächer, flach, flache, geschlossen, groß, gross, große, grosse, hochwertig, holz, home, klappbar, landhaus, landhausstil, lange, länglich, leer, leere, luftdicht, mit deckel, modern, natur, naturholz, nostalgie, nostalgisch, organizer, premium, retro, rustikal, schlicht, stabil, stehend, tea, tee, verschließbar, viele fächer, vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.