Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
2x Aufbewahrungsbox in Rot - (B)30 x (H)30 x (T)30 cm 10025655_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025655_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025655_47
EAN/GTIN:
     4052025935252
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Sind Sie es Leid, dass sich die Schals im Flur stapeln und die Socken im Kleiderschrank herumfliegen? Diese praktischen Faltboxen können Ihnen zur besseren Ordnung helfen! Verstauen Sie einfach Kleinteile und Klamotten in den Stoffboxen für keine sichtbare Unordnung mehr in Ihrem Zuhause.

Die Aufbewahrungsboxen aus Stoff lassen sich ganz schnell und unkompliziert aufbauen und können sofort mit Inhalt im Regal verschwinden. Durch den Griff können Sie die Regalboxen leicht aus dem Regal nehmen.

Faltboxen im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 30 x 30 x 30 cm
- Durchmesser des Lochs: ca. 2 cm
- Fassungsvermögen: ca. 9 L
- Gewicht: ca. 650 g
- Material: Polyester, Pappe
- Verschiedene Farben erhältlich

Stoffboxen für Ordnung im Regal
- Keine sichtbaren, unordentlichen Klamotten und Kleinteile
- Perfekt für Würfelregale, Schuh- und Kleiderschränke
- Einfach und schnell aufgebaut - Sofort nutzbar
- Verschiedene Farben für Ihren Einrichtungsstil
- Ideal auch als Spielzeugkisten im Kinderzimmer

Lieferumfang
- 2 x Faltbox in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff rot, sammelbehälter kunststoff, sammelbehälter, aufbewahrungsbox, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungskörbe, box, boxen, dekobox, dekoboxen, dekokiste, dekokisten, dekokorb, dekokörbe, einschubbox, einschubboxen, einschubkiste, einschubkisten, einschubkorb, einschubkörbe, faltbox, faltboxen, faltkiste, faltkisten, faltkorb, faltkörbe, faltschachtel, karton, kartons, kiste, kisten, regalbox, regalboxen, regalkiste, regalkisten, regalkorb, regalkörbe, spielkiste, spielkisten, spielzeugbox, spielzeugboxen, spielzeugkiste, spielzeugkisten, staubox, stauboxen, stoffbox, stoffboxen, stoffkiste, stoffkisten, stoffkorb, stoffkörbe, 30, 2er, 2er-set, 30x30x30-cm, aufbewahrung, aus-stoff, bad, beige, bunt, deko, faltbar, für-regal, grau, grün, junge, jungs, kinder, kinderzimmer, kleidung, ohne-deckel, quadratisch, rot, schwarz, set, stoff, textil, weiß, würfelform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.