Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Relaxdays Etagere, 2 stöckig, eckig, Cupcake, Kekse, Obst, Muffin, Servierständer, Glas, Edelstahl, silber/transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025679_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025679_0
EAN/GTIN:
     4052025256791
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere
Reichen Sie Ihren Gästen bei der Kaffeetafel stilvoll das Gebäck auf dieser eleganten Etagere. Auf den 2 Ebenen arrangieren Sie Muffins, Cupcakes, Pralinen und Kekse, dass es auch für die Augen ein Genuss ist. Aber nicht nur Süßes, auch Canapés kommen auf der Servierplatte ansprechend zur Geltung. Im Alltag ist die Etagenplatte die ideale platzsparende Aufbewahrung für Ihr Obst in der Küche. Das zeitlos schlichte Design passt sich Ihrem Wohnstil unkompliziert an.

Die Platten werden einfach mit den einzelnen Teilen des Ständers verschraubt. An dem Griff tragen Sie die Etagere bequem von einem Ort zum anderen.

Etagere im Detail
- Größe gesamt H x B x T: ca. 28 x 24,5 x 24,5 cm
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Glas, rostfreier Edelstahl
- Farbe: transparent, silber

Eckige Glas Etagere
- Untere Platte B x T: ca. 24,5 x 24,5 cm
- Obere Platte B x T: ca. 20 x 20,5 cm
- Abstand zwischen den Ebenen: ca. 11 cm

Dekorativer Servierständer mit 2 Etagen
- Zum Anrichten von Muffins, Cupcakes und Keksen
- Ideal auch für Canapés, Obst, Käse und Snacks
- Ränder der Keksschalen sind leicht gewölbt 
- Zeitlos schöne Etagere aus Glas und glänzendem Edelstahl
- Platten werden einfach mit den Stangen verschraubt

Lieferumfang
- 1 x Etagere in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
24.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Etagere, buffet-etagere 2 etagen, buffet etagere, Relaxdays Etagere, ..., 2eretagere, 2er-etagere, 2er etagere, 2eretageren, 2er-etageren, 2er etageren, cupcakeetagere, cupcake-etagere, cupcake etagere, cupcakeetageren, cupcake-etageren, cupcake etageren, dessertdisplay, dessert-display, dessert display, dessertdisplays, dessert-displays, dessert displays, Etagenständer, Etagen ständer, Etagen-ständer, etage, etagen, Etageren, étagère, étagèren, Fruchtschale, Frucht schale, Frucht-schale, Frucht schalen, Frucht-schalen, Fruchtständer, Frucht ständer, Frucht-ständer, Gebäckschale, Gebäck schale, Gebäck-schale, Gebäckschalen, Gebäck schalen, Gebäck-schalen, Gebäckständer, Gebäck ständer, Gebäck-ständer, Gebäckteller, Gebäck teller, Gebäck-teller, glasetagere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.