Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Computertisch in Weiß - (B)105 x (H)98 x (T)55 cm 10026057_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026057_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026057_49
EAN/GTIN:
     4052025932695
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
glasschreibtisch

Mit dem Büroschreibtisch haben Sie nicht nur Stellfläche für PC und Drucker, sondern Sie können Ihre Tastatur platzsparend unter dem Tisch in der ausziehbaren Schublade verstauen. Ob zu Hause im Arbeitszimmer sowie Jugendzimmer oder auf Arbeit im Büro - der Glastisch ist die perfekte Workstation im modernen Design. Platzieren Sie den Rechner in das offene Fach unter dem Tisch und schaffen Sie sich so einen ordentlichen Arbeitsplatz. Zudem kann die Ablage auf dem Tisch frei nach rechts und links bewegt werden.
 
Computertisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 98 x 105 x 55 cm
- Gewicht: ca. 22,5 kg
- Material: Glas, Metall, PB
- Traglast: ca. 50 kg
- Traglast Ablage: ca. 10 kg
- Farbwahl

Arbeitstisch im Überblick
- Tiefe mit ausgezogener Tastaturablage: ca. 71 cm
- Maße Arbeitsplatte halbrund B x T: ca. 99-105 x 55 cm
- Tastaturablage B x T: ca. 59,5 x 29 cm
- Ablage halbrund H x B x T: ca. 24,5 x 36-40 x 24 cm
- Fach für den Rechner B x T: ca. 27 x 47 cm
- Bodenfreiheit Tisch: ca. 13,5 cm

Schreibtisch mit ausziehbarer Tastaturablage
- Für Arbeits-, Wohn-, Jugendzimmer oder Büro
- Modernes und geradliniges Design mit Glasplatte
- Tastatur und Maus sind immer ordentlich verstaut
- Große Arbeitsfläche – Zum Schreiben, Lesen, Zeichnen
- Ablage kann beliebig am Tisch befestigt werden
- Einfache und schnelle Montage mit Anleitung

Lieferumfang
- 1 x Computertisch in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
22.5 kg
Höhe:
98 cm
Länge:
55 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, arbeitstische, büroschreibtisch, büroschreibtische, Bürotisch, bürotische, computer-desk, computer-table, Computerschreibtisch, computerschreibtische, Computertisch, compütertisch, computertische, desk-schreibtisch, glas-computertisch, glas-computertische, glastisch, glastische, home-office-desk, home-office-tisch, jugendschreibtisch, jugendschreibtische, laptopschreibtisch, office-desk, PC-arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Schreibtisch, schreibtische, Schreibtisch-Computer, Schreibtisch-Notebook, studentenschreibtisch, study-table, Tisch, tische, ablage, arbeitsfläche, arbeitsplatte, arbeitszimmer, büro, design, ergonomie, glas, glasplatte, homeoffice, jugend, Jugendzimmer, klein, kompakt, laptop, metall, mit-ablage, modern, notebook, pc, platzsparend, schlafzimmer, Schreibtischauszug, schwarz, tastaturauszug, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.