Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
2x Sackkarrenreifen 3.00-4 in Schwarz 10026094_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026094_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026094_0
EAN/GTIN:
     4052025260941
Suchbegriffe:
ersatzrad
ersatzrad-set
ersatzreifen
ersatzreifen-set
Sie sind gerade mit der voll beladenen Sackkarre unterwegs während Ihnen ein platter Reifen einen Strich durch die Rechnung macht. Mit diesem Satz Reifen und Schlauch sind Sie in einem solchen Fall gerettet und können sofort reagieren. Der Sackkarrenreifen 3.00-4" ohne Felge ist der ideale Ersatz für alle gängigen Sackkarren, Hand- oder Bollerwagen. Der Innenschlauch lässt sich mithilfe des abgewinkelten Autoventils im Handumdrehen, beispielsweise mit einem Kompressor oder an der Tankstelle, aufpumpen. Mit dem Stollenprofil des Sackkarrenmantels haben Sie besonders auf rutschigen oder unebenen Untergründen eine gute Fahrqualität.

Hinweis: Beachten Sie beim Aufpumpen des Reifenschlauchs den maximalen Reifendruck von 2 bar.

Sackkarrenreifen im Detail
- Reifengröße: 3.00-4 Zoll
- Reifendurchmesser: ca. 26 cm
- Reifenbreite: ca. 8,5 cm
- Max. Reifendruck: 2 bar
- Traglast: jeweils ca. 125 kg
- Gewicht: ca. 800 g je Satz

Ersatzreifen für Schubkarren
- Mit abgewinkeltem Autoventil für einfaches Aufpumpen
- Profilierte Lauffläche ideal für Schotter, Matsch uvm.
- Ersatz Set mit 2x Reifenmantel und - schlauch
- Im Falle eines Platten, Reifen direkt parat haben
- Luftrad Zubehör für Sackkarren, Bollerwagen und mehr

Lieferumfang
- 2x Sackkarrenmantel
- 2x Sackkarrenschlauch (unaufgepumpt)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
26 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: ersatzschlauch, innenschlauch, innenschläuche, luftgummirad, luftgummiräder, luftrad, luftrad-set, luftrad-sets, lufträder, lufträder-set, lufträder-sets, radmantel, radmäntel, reifen, reifen-set, reifen-sets, reifenmantel, reifenmäntel, reifenschlauch, reifenschläuche, sackkarrenmantel, sackkarrenmäntel, sackkarrenrad, sackkarrenrad-set, sackkarrenrad-sets, sackkarrenräder, sackkarrenreifen, sackkarrenschlauch, sackkarrenschläuche, standardschlauch, standardschläuche, autoventil, ersatz, für-sackkarre, für-schubkarre, garten, groß, gummi, handwagen, luft, luftrad-zubehör, mantel, mit-schlauch, mit-ventil, ohne-felge, profil, schlauch, sackkarre, sackkarren-zubehör, schwarz, set, stollenprofil, und-schlauch, ventil, zubehör, 2er-set, 260x85, 260x85-mm, 125kg, 3.00-4", 3.00-4-260x85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.