Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Sonnensegel in Braun - (B)200 x (T)400 cm 10026353_979
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026353_979
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026353_979
EAN/GTIN:
     4052025930851
Suchbegriffe:
Sonnensegel
relaxdays sonnensegel rechteckig
sonnensegel rechteckig
sonnensegel pvc
Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung auf Dauer birgt die Gefahr eines Sonnenstichs. Das braune Sonnensegel in rechteckiger Form spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und frei laufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool bzw. beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Haken und Ösen am Sonnentuch gezogen werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Rechteck Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²), Edelstahl
- Farbe: braun
- UV-Schutz: 30+
- Waschbar bei 40°C

Balkonsegel in 4 Größen zur Auswahl
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 3 m
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- (B) Größe B x T: ca. 2 x 4 m
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- (C) Größe B x T: ca. 3 x 4 m
- Gewicht: ca. 2 kg
- (D) Größe B x T: ca. 4 x 6 m
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist schnell dank Spannseilen und Metallösen montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel
- 4 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus PVC
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.53 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
200 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: awning, balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sun-shade, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, trapez-segel, trapez-sonnensegel, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, shade-sail, schatten-stoff, 2x3, 2x4m, 3x4, 4x3, 4x3m, blickdicht, braun, camping, eckig, falt, groß, haus, hell, offen, ösen, outdoor, polyester, pool, profi, qualität, sandkasten, schnur, seil, spannen, spannseil, teich, terrasse, tuch, überdachung, universal, uv, uv-schutz, veranda, wasserabweisend, wasserdicht, wetterfest, rechteck,rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.