Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Sonnensegel in Grau (B)300 x (T)300 cm 10026356_978
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026356_978
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026356_978
EAN/GTIN:
     4052025930738
Suchbegriffe:
Sonnensegel
relaxdays sonnensegel quadratisch
sonnensegel grau
sonnensegel quadratisch
Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung auf Dauer birgt die Gefahr eines Sonnenstichs. Das anthrazitfarbene Sonnensegel in quadratischer Form spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und freilaufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool oder beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Haken und Ösen am Sonnentuch gezogen werden. 

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Quadrat Sonnensegel im Detail
- 4x Spannseil: ca. 3 m lang
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²)
- 4x Edelstahl-Haken B x T: ca. 4 x 4 cm 
- 3x Ösen-Durchmesser: ca. 1 cm
- Farbe: Grau

Stabiles Balkonsegel in 4 Größen zur Auswahl
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 2 m
- Gewicht: ca. 0,8 kg
- (B) Größe B x T: ca. 3 x 3 m
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- (C) Größe B x T: ca. 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 2,7 kg
- (D) Größe B x T: ca. 5 x 5 m
- Gewicht: ca. 4 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz 30+ über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm. 
- Reißfester Polyester-Stoff bei 40 Grad waschbar
- Ist schnell dank Spannseilen und Metallösen montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel
- 4 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus PVC
- Deko ist im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
1.69 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
300 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, schatten-stoff, 200, 300, 400, 500, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 2x2m, 3x3m, 4x4m, 5x5m, 200x200, 300x300, 400x400, 500x500, 2-m, 3-m, 4-m, 5-m, atmungsaktiv, außen, balkon, befestigung, blickdicht, camping, deko, eckig, falt, faltbar, für-garten, groß, halterung, haus, lang, leicht, ösen, outdoor, polyester, pool, quadrat, quadratisch, qualität, sandkasten, schnur, spannseil, stoff, teich, uv-schutz, veranda, viereckig, wasserdicht, grau, anthrazit, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.