Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Sonnensegel in Beige - 3x5,5x4x4 m 10026359_989
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026359_989
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026359_989
EAN/GTIN:
     4052025930639
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel beige
sonnensegel pvc
relaxdays sonnensegel
Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung birgt auf Dauer die Gefahr eines Sonnenstichs. Das beige Sonnensegel in Trapezform spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und frei laufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool sowie beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Haken am Sonnentuch gezogen werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Trapez Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²), Edelstahl
- Farbe: beige
- UV-Schutz: 30+
- Waschbar bei 40°C

Balkonsegel in 2 Größen zu Auswahl
- (A) Größe H x B x T: ca. 3 x 4 x 2 x 2 m
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- (B) Größe H x B x T: ca. 3 x 5,5 x 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 2,9 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Gegen konstante ungesunde Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehe, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Material
- Ist schnell mit Seilen bei Ihnen zu Hause montiert
- Kann in Transporttasche leicht mit in den Urlaub genommen werden

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel
- 4 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus PVC
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
2.9 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
400 cm
Breite:
550 cm
Weitere Suchbegriffe: awning, balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sun-shade, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, trapez-segel, trapez-sonnensegel, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, 2x2, 2x2x3, 2x4m, 3x2x2, 3x4, 3x4x4, 3x5m, 4-x-4, 4m, 4x2, 4x3, 4x3m, 4x4, 4x4m, 4x4x6, 4x5, 4x6, 5-m, 5m, 5x4x4, beige, blickdicht, braun, camping, groß, haus, offen, ösen, outdoor, polyester, pool, profi, qualität, sandkasten, schnur, seil, spannen, spannseil, taupe, teich, terrasse, trapez, tuch, überdachung, universal, uv, uv-schutz, veranda, wasserabweisend, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.