Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Sonnensegel in Braun - 3x4x2x2 m 10026361_988
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026361_988
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026361_988
EAN/GTIN:
     4052025930608
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung birgt auf Dauer die Gefahr eines Sonnenstichs. Das braune Sonnensegel in Trapezform spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und frei laufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool oder beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Haken am Sonnentuch gezogen werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Trapez Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²), Edelstahl
- Farbe: braun
- UV-Schutz: 30+
- Waschbar bei 40°C

Balkonsegel in 2 Größen zu Auswahl
- (A) Größe: ca. 3 x 4 x 2 x 2 m
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- (B) Größe: ca. 3 x 5,5 x 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 3 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Gegen konstante ungesunde Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehe, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Material
- Ist schnell mit Seilen bei Ihnen zu Hause montiert
- Kann in Transporttasche leicht mit in den Urlaub genommen werden

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel
- 4 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus PVC
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.1 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
300 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: awning, balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sun-shade, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, trapez-segel, trapez-sonnensegel, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, 2x2, 2x2x3, 2x4m, 3x2x2, 3x4, 3x4x4, 3x5m, 4-x-4, 4m, 4x2, 4x3, 4x3m, 4x4, 4x4m, 4x4x6, 4x5, 4x6, 5-m, 5m, 5x4x4, blickdicht, braun, camping, eckig, falt, groß, haus, offen, ösen, outdoor, polyester, pool, profi, qualität, sandkasten, schnur, seil, spannen, spannseil, teich, terrasse, trapez, tuch, überdachung, universal, uv, uv-schutz, veranda, wasserabweisend, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.