Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Sonnensegel in Beige - (B)400 x (T)400 cm 10026363_985
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026363_985
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026363_985
EAN/GTIN:
     4052025930530
Suchbegriffe:
Sonnensegel
Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung auf Dauer birgt die Gefahr eines Sonnenstichs. Das beige Sonnensegel in Dreieckform spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und freilaufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool oder beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Ösen am Sonnentuch gezogen werden. 

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Dreieck Sonnensegel Details
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²), Edelstahl
- Farbe: beige
- UV-Schutz: 30+
- Waschbar bei 40°C

Balkonsegel in 4 Größen zur Auswahl
- (A) Größe: ca. 3 x 3 x 3 m
- Gewicht: 0,7 kg
- (B) Größe: ca. 4 x 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- (C) Größe: ca. 5 x 5 x 5 m
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- (D) Größe: ca. 6 x 6 x 6 m
- Gewicht: ca. 2,4 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm. 
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist schnell dank Spannseilen und Metallösen montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel mit Metallösen
- 3 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus Kunststoff
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
340 cm
Breite:
400 cm
Weitere Suchbegriffe: awning, balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sun-shade, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, camping, groß, haus, offen, ösen, outdoor, polyester, profi, qualität, sandkasten, schnur, seil, spannen, spannseil, teich, terrasse, tuch, überdachung, universal, uv, uv-schutz, veranda, wasserabweisend, wasserdicht, wetterfest, dreieck, dreieckig, 3x3x3m, 4x4x4m, 5x5x5m, 6x6x6m, hell, beige, aufhängen, 3m, 4m, 5m, 6m, balkon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.