Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Sonnensegel in Braun - (B)300 x (T)300 cm 10026365_984
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026365_984
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026365_984
EAN/GTIN:
     4052025930462
Suchbegriffe:
Sonnensegel
sonnensegel dreieck
sonnensegel pvc
relaxdays sonnensegel

Es kann immer nicht schnell genug wieder Sommer werden. Wenn die ersten Sonnenstrahlen da sind, möchte man diese auch auskosten. Aber direkte Sonneneinstrahlung auf Dauer birgt die Gefahr eines Sonnenstichs. Das braune Sonnensegel in gleichseitiger Dreieckform spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet gleichzeitig auch einen wirksamen UV-Schutz. Schützen Sie sich, Ihre Kinder und freilaufende Vierbeiner vor gesundheitsschädlicher Sonneneinstrahlung und genießen Sie den Sommer in vollen Zügen. Nutzen Sie das Sonnendach über der Terrasse, auf dem Balkon, am Sandkasten oder Pool oder beim Camping. Der Schattenspender wird mit Spannseilen befestigt, die durch Ösen am Sonnentuch gezogen werden.

Hinweis: Bei Gewitter, Sturm und im Winter das Sonnensegel abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Dreieck Sonnensegel Details
- Spannseillänge: ca. 3 m
- Material: Polyester (Materialdicke: 180 g/m²), Edelstahl
- Farbe: braun
- UV-Schutz: 30+
- Waschbar bei 40°C

Balkonsegel in 4 Größen zur Auswahl
- (A) Größe: ca. 3 x 3 x 3 m
- Gewicht: 0,7 kg
- (B) Größe: ca. 4 x 4 x 4 m
- Gewicht: ca. 1,2 kg
- (C) Größe: ca. 5 x 5 x 5 m
- Gewicht: ca. 1,7 kg
- (D) Größe: ca. 6 x 6 x 6 m
- Gewicht: ca. 2,4 kg

Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung
- Schattenspender für Terrasse, Balkon, Garten etc.
- UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, am Strand uvm.
- Aus reißfestem und stabilem Polyester-Stoff
- Ist schnell dank Spannseilen und Metallösen montiert
- Mit Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1 x Sonnensegel mit Metallösen
- 3 x Spannseil
- 1 x Tragetasche aus Kunststoff
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.7 kg
Höhe:
0.5 cm
Länge:
250 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: awning, balkondach, balkonsegel, balkon-sonnensegel, beschattung, Dekosegel, schattennetz, schattensegel, schattenspender, segeltuch, sichtschutz, sichtschutzsegel, sonnendach, sonnennetz, sonnenschutz, sonnenschutznetz, sonnenschutzsystem, sonnenschutzsegel, sonnensegel, sonnentuch, sun-shade, terrassendach, terrasensegel, terrassen-überdachung, verandadach, veranda-überdachung, wetterschutz, wetterschutz-segel, windschutz, windschutzsegel, camping, groß, haus, offen, ösen, outdoor, polyester, pool, profi, qualität, sandkasten, schnur, seil, spannen, spannseil, teich, terrasse, tuch, überdachung, universal, uv, uv-schutz, veranda, wasserabweisend, wasserdicht, wetterfest, dreieck, dreieckig, 3x3x3m, 4x4x4m, 5x5x5m, 6x6x6m, braun, dunkel, aufhängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.