Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Schuhbürste Pinguin in Braun 10026400_998
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026400_998
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026400_998
EAN/GTIN:
     4052025930226
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Vermeiden Sie unliebsamen und ungewollten Schmutz von draußen in der Wohnung. Mit der praktischen Schuhbürste am Hauseingang rücken Sie der Verunreinigung am Schuhwerk zu Leibe, bevor Sie den Wohnbereich betreten. Sie streifen einfach die Verschmutzung von Sneakern, Stiefeln, Sandalen etc. auf der Schuhputzbürste ab.

Der massive Schuhputzer aus Gusseisen sorgt für einen festen Stand. Mit der dekorativen Schmutzbürste im antiken Design werten Sie Ihren Eingangsbereich, Garten, Terrasse oder Veranda optisch auf.

Das knuffige Tier Design macht aus der funktionalen Schmutzbürste ein tolles Deko Accessoire, das in jedem Haus zum Blickfang wird und die Herzen großer und kleiner Tierfreunde erfreut.

Schuhbürste im Detail
- Material: Gusseisen, Kokosfaser, Kunststoff
- Farbe: Braun mit dunklen Borsten
- In verschiedenen Designs erhältlich

Schuhbürste Eichhörnchen
- Größe H x B x T: ca. 18,5 x 24 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,3 kg

Schuhbürste Igel
- Größe H x B x T: ca. 17,5 x 24 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg

Schuhbürste Eule
- Größe H x B x T: ca. 21,5 x 24 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg

Schuhbürste Pinguin
- Größe H x B x T: ca. 17 x 24 x 14 cm
- Gewicht: ca. 1,2 kg

Schuhabstreifer im außergewöhnlichen Vintage Design
- Harte Borsten entfernen Schmutz zuverlässig von Ihren Schuhen
- Massives Gusseisen sorgt für festen Halt auf dem Boden
- Ideal vor der Haustür, im Garten, auf Terrasse oder Veranda
- Funktional und als Wohn-Deko ein echter Blickfang
- An dem Tiermotiv haben Groß und Klein ihre Freude

Lieferumfang
- 1 x Schuhbürste mit Tier Motiv
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
1.2 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
14 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, Schuhbürste, Schuhputzbürste, eingangsmatte braun, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, boot-brush, fußabstreifer, fussabstreifer, fußabtreter, fussabtreter, glanzbürste, outdoor-schuhbürste, polierbürste, reinigungsbürste, schmutzbürste, schmutzfangmatte, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhbürste, schuhputzbürste, schuhputzer, schuhreiniger, schuhreinigung, shoe-brush, shoes-brush, shoe-scraper, stiefelbürste, stiefelabtreter, stiefelputzer, stiefelreinigung, türabstreifer, abstreifer, abtreter, arbeitsschuhe, außen, außenbereich, boden, borsten, braun, bürste, bürsten, draußen, dreck, eichhörnchen, eingang, eingangsbereich, eule, feste-borsten, garten, grob, groß, gusseisen, hart, harte-borsten, igel, kokos, kokosfaser, naturborsten, outdoor, pinguin, polieren, putzen, reinigen, reinigung, relaxdays, rutschfest, schmutz, schuhe, schuhputz, sneaker, terrasse, tier, universell, veranda, zum-reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.