Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10026459_0 Herst.-Nr.: 10026459_0 EAN/GTIN: 4052025264598 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Das moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 16 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von C wie Curry bis S wie Salz. Unter dem Gewürzständer ist eine Kunststoff-Scheibe montiert, die das Drehen ermöglicht - so gelangen Sie stressfrei an jede Gewürzdose. Die Gewürzgläser sind auf 4 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden.
Gewürzkarussell mit 16 Gläsern im Detail - Maße bestückt H x B x T: ca. 27,5 x 18,5 x 18,5 cm - Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm - Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm - Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff - Gewicht: ca. 2,2 kg - Farbe: Silber
Drehbares Gewürzregal - Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern - 16 Gewürzgläser lassen sich als Streuer nutzen - Gewürzdosen mit aromadichten Schraubdeckeln - Edelstahl-Gewürzregal in modernem Design - Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
Lieferumfang - 1x Gewürzkarussell - 16x Gewürzglas - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Transparent | Gewicht: | 2.23 kg | Höhe: | 27.5 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 18.5 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürz streuer, dreh-gewürzregal, drehkarussell, edelstahl-gewürzstreuer, gewürz-behälter, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter-set, gewürzdose, gewürzdose-set, gewürzdosierer, gewürze-aufbewahrung, gewürzglas, gewürzglas-halter, gewürzglas-set, gewürzgläser, gewürzgläser-halter, gewürzgläser-set, gewürzhalter, Gewürzkarussell, gewürzregal, gewürzregal-dosen, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzspender-set, gewürzstand, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer-set, glas-gewürzregal, kräuterbehälter, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, metal-gewürzregal, metall-gewürzregal, spice-container, spice-jar, spice-organizer, spice-organizing, spice-rack, spices-organizer, streudose, 16-gläser, 4-ebenen, 4-etagen, dicht, drehbar, drehen, edelstahl, einhängen, freistehend, gewürz, gewürze, silber, grau, metall, ständer, verschluss, küche, spice |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |