Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10026460_0 Herst.-Nr.: 10026460_0 EAN/GTIN: 4052025264604 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Das kupferfarbene Gewürzkarussell aus Edelstahl bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 12 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von C wie Curry bis S wie Salz. Unter dem Gewürzständer ist eine Kunststoff-Scheibe montiert, die das Drehen ermöglicht - so gelangen Sie stressfrei an jede Gewürzdose. Die Gewürzgläser sind auf 3 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden.
Gewürzkarussell mit 12 Gläsern im Detail - Maße gesamt H x D: ca. 22,5 x 22 cm - Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm - Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm - Gewicht: ca. 2 kg - Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff - Farbe: Kupfer
Drehbares Gewürzregal - Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern - 12 Gewürzgläser lassen sich als Streuer nutzen - Gewürzdosen mit aromadichten Schraubdeckeln - Dank modernem Design Eyecatcher in der Küche - Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
Lieferumfang - 1x Gewürzkarussell - 12x Gewürzglas - Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Kupfer | Transparent | Gewicht: | 2 kg | Höhe: | 22.5 cm | Länge: | 22 cm | Breite: | 22 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, gewürz streuer, drehkarussell, edelstahl-gewürzstreuer, gewürz-behälter, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter-set, gewürzdose, gewürzdose-set, gewürze-aufbewahrung, gewürzglas, gewürzglas-halter, gewürzglas-set, gewürzgläser, gewürzgläser-halter, gewürzgläser-set, gewürzhalter, gewürzkarussell, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzspender-set, gewürzstand, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer-set, kräuterbehälter, kräuterkarussell, kräuterregal, kupfer-gewürzdose, spice-container, spice-jar, spice-organizer, spice-organizing, spice-rack, spices-organizer, gewürzgläserregal, metall-gewürzregal, gewürzregal, dreh-gewürzregal, küchen-gewürzregal, glas-gewürzregal, metal-gewürzregal, gewürzregal-dosen, mini-gewürzregal, 12-gläser, bestückt, deckel, dosen, gewürz, gewürze, drehbar, rund, kupfer, edelstahl, modern, metall, leer, halter, halterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |