Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Gewürzkarussell mit 16 Gewürzdosen 10026461_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026461_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026461_0
EAN/GTIN:
     4052025264611
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Das moderne Gewürzkarussell aus Edelstahl bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 16 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von C wie Curry bis S wie Salz. Unter dem Gewürzständer ist eine Kunststoff-Scheibe montiert, die das Drehen ermöglicht - so gelangen Sie stressfrei an jede Gewürzdose. Die Gewürzgläser sind auf 4 Ebenen verteilt und können dank ihrer Streueinsätze direkt als Gewürzstreuer verwendet werden.

Gewürzkarussell mit 16 Gläsern im Detail

- Maße bestückt H x B x T: ca. 27,5 x 19,5 x 19,5 cm
- Maße unbestückt H x B x T: ca. 27,5 x 12,5 x 12,5 cm
- Maße je Glas H x D: ca. 9,5 x 4,5 cm
- Loch-Durchmesser je Streueinsatz: ca. 4 mm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Edelstahl, Glas, Kunststoff
- Farbe: Silber

Drehbares Gewürzregal
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- 16 Gewürzgläser lassen sich als Streuer nutzen
- Gewürzdosen mit aromadichten Schraubdeckeln
- Edelstahl-Gewürzregal in modernem Design
- Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen

Lieferumfang
- 1x Gewürzkarussell
- 16x Gewürzglas
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent
Gewicht:
2.13 kg
Höhe:
27.5 cm
Länge:
19.5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gewürzstreuer, Multi-Streuer, Multistreuer, gewürz streuer, dreh-gewürzregal, drehkarussell, edelstahl-gewürzstreuer, gewürz-behälter, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter-set, gewürzdose, gewürzdose-set, gewürzdosierer, gewürze-aufbewahrung, gewürzglas, gewürzglas-halter, gewürzglas-set, gewürzgläser, gewürzgläser-halter, gewürzgläser-set, gewürzhalter, Gewürzkarussell, gewürzregal, gewürzregal-dosen, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzspender-set, gewürzstand, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer-set, glas-gewürzregal, kräuterbehälter, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, metal-gewürzregal, metall-gewürzregal, mini-gewürzregal, spice-container, spice-jar, spice-organizer, spice-organizing, spice-rack, spices-organizer, streudose, 16-gläser, silber, grau, dicht, deckel, drehbar, durchsichtig, transparent, freistehend, glas, metall, edelstahl, modern, leer, spice, gewürze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 12,14*
€ 17,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,04*
€ 21,77*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.