Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3x Rockbügel in Weiß 10026462_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
3x Rockbügel in Weiß 10026462_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026462_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026462_49
EAN/GTIN:
     4052025929527
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel
Sie haben nicht viel Platz in Ihrem Kleiderschrank, besitzen aber einige Röcke und Hosen, die ordentlich aufbewahrt werden sollen? Dann sind die Kleiderbügel im 3er Set ideal. Sie verfügen jeweils über 4 Stangen mit je 2 Metallklammern, die sich nach Bedarf verschieben oder drehen lassen. Die Clips greifen sehr fest zu und sind zudem gummiert, sodass sie keinerlei Abdrücke auf Ihren Sachen hinterlassen. Dank der Rockbügel mit den 360 Grad drehbaren Haken bewahren Sie Ihre Kleidungsstücke unkompliziert und knitterfrei auf.

Rockbügel mehrfach 3er Set im Detail

- Maße je Bügel H x B x T: ca. 43 x 38 x 2,5 cm
- Maße je Klammer H x B x T: ca. 5,5 x 2,5 x 2,5 cm
- Länge je Stange: ca. 34 cm
- Traglast: 2 kg je Stange, 8 kg insgesamt
- Gewicht je Bügel: ca. 360 g
- Material: Lotusholz, verchromtes Eisen, Gummi

Hosenbügel aus Holz
- Für Ordnung im Kleiderschrank
- 4 Stangen mit je 2 Klammern
- Für 4 Röcke oder Hosen
- Klappbarer Kleiderbügel
- Gummierte und drehbare Clips
- Haken um 360 Grad drehbar

Lieferumfang
- 3x Mehrfachbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber | Schwarz
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
43 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: clip-kleiderbügel, clipbügel, haken-kleiderbügel, herren-hosenbügel, holz-kleiderbügel, hosen-kleiderbügel, hosen-rockbügel, hosenclip-kleiderbügel, hosenhalter, klammerbügel, klammerhaken, kleiderbügel, kleiderbügel-set, mehrfach-hosenbügel, mehrfach-kleiderbügel, mehrfach-rockbügel, mehrfachbügel, metallklammer, raumspar-hosenbügel, rock-hosenbügel, rock-kleiderbügel, rockbügel, rockhalter, rockbügel-mehrfach, kleiderbügel-sets, metallklammern, 38-cm, 38cm, 3er, 4-fach, 4fach, antirutsch, bügel, chrom, clip, damen, drehbar, eisen, für-hosen, für-mehrere-hosen, für-röcke, gummi, gummiert, herren, holz, hosen, klammer, klammern, klappbar, mehrfach, metall, mit-clip, mit-haken, mit-klammer, multi, organizer, platzsparend, raumspar, raumsparend, rock, rostfrei, rutschfest, schwarz, set, stabil, stange, stangen, verchromt, verstellbar, weiß, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.