Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
10x Kleiderbügel in Schwarz 10026466_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026466_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026466_46
EAN/GTIN:
     4052025929503
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Wenn Sie Wert auf knitterfreie Kleidung und mehr Übersicht im Kleiderschrank legen, ist das Kleiderbügel Set genau das Richtige für Sie. Die 10 Holzbügel sorgen für einen einheitlichen Look in Ihrer Garderobe. Hängen Sie Kleider, Hemden, Blusen oder Shirts auf. Dank des Hosenstegs überzeugen die Bügel als Hosenbügel für Anzughosen, Jeans und mehr. Die Garderobenbügel tragen auch schwere Kleidungsstücke wie Winterjacken zuverlässig.

Kleiderbügel Holz 10er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22,5 x 44,5 x 1 cm
- Maße Haken H x B: ca. 7 x 5 cm
- Breite Hosensteg: ca. 41 cm
- Traglast: 5 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 90 g
- Material: Lotusholz, Eisen

Klassische Kleiderbügel
- Perfekt zum knitterfreien Aufhängen
- Mit Hosensteg für Ihre Hosen
- Kerben vermeiden Herunterrutschen der Kleidung
- Abgerundeter, breiter Bügel verhindert Faltenbildung
- Robuster Holzbügel ist ideal für schwere Kleidung
- 360 Grad drehbare Haken für flexible Nutzung

Lieferumfang
- 10x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.17 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz schwarz, kleiderbügel, kleiderbügel holz, anzugbügel, bügel, bügel-set, bügel-sets, garderoben-kleiderbügel, garderobenbügel, hänge-kleiderbügel, hemd-kleiderbügel, hemdenbügel, herren-hosenbügel, holz-garderobenbügel, holzbügel, holzhosenbügel, holzkleiderbügel, hosenbügel, jackenbügel, kleiderbügel-holz, kleiderbügel-set, kleiderbügel-sets, kostümbügel, rock-hosenbügel, wäschebügel, wooden-hanger, wooden-hangers, 10, 10-stück, 10er, 10er-pack, 10er-set, 40-cm, 40cm, 45-cm, 45cm, antirutsch, anzug, aus-holz, basic, braun, breit, chrom, clothes, damen, dunkelbraun, erwachsene, für-anzüge, für-hosen, für-röcke, garderobe, geschlossen, haken, hängend, hangers, hemden, herren, holz, hosen, hosensteg, jacken, jeans, kerbe, kerben, lackiert, lotusholz, mit-steg, pack, packung, schwarz, set, steg, tshirt, t-shirt, verchromt, weiß, weiss, zum-aufhängen, zum-hängen, glatt, zum-trocknen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.