Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
50er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026485_1005
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026485_1005
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026485_1005
EAN/GTIN:
     4052025929251
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel

Diese Samtbügel haben genau die richtige Größe für Baby- und Kinderkleidung. Sorge mit den Kleiderbügeln für eine einheitliche Optik im Kleiderschrank Deiner Kleinen. Hosen hängst Du einfach über den Steg. Die Kerben verhindern, dass Hemden, Kleidchen oder Tops mit dünnen Trägern vom Bügel rutschen. Der angenehm weiche Samtbezug trägt zu dieser Anti-Rutsch-Wirkung ebenso bei. Die Kinderkleiderbügel sind mit 360 Grad drehbaren Haken ausgestattet, die eine flexible Nutzung ermöglichen.

Kinderkleiderbügel Samt im Detail
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 18 x 28 x 0,5 cm
- Maße Haken H x B: ca. 8,5 x 5,5 cm
- Nutzbare Breite Steg: ca. 25,5 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 40 g
- Material: Metall, Samt
- Verschiedene Farben und Stückzahlen

Rutschfeste Kleiderbügel für Kinder
- Ideale Größe für Baby- und Kinderkleidung
- Für Hemden, Kleidchen, Hosen, Röcke uvm.
- 2 Kerben für dünne Träger und Schlaufen
- 360 Grad drehbare Haken für flexible Nutzung
- Weicher Samtbezug wirkt rutschhemmend

Lieferumfang
- 1x Garderobenbügel in Stückzahl und Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.97 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: anzugbügel, anzugkleiderbügel, babybügel, baby-kleiderbügel, bügel, bügel-set, clothes-hanger, coat-hanger, drahtbügel, drahtkleiderbügel, garderobenbügel, hanger, hang-kleiderbügel, hemdbügel, hemdkleiderbügel, hemdenbügel, hosenhalter, hosen-kleiderbügel, hosenstange, jackenbügel, kinderbügel, kinder-hosenbügel, kinderkleiderbügel, kleiderbügel, kleiderbügel-set, metallbügel, metallkleiderbügel, rockbügel, rockhalter, rockkleiderbügel, samtbügel, samt-hosenbügel, samtkleiderbugel, samt-kleiderbügel, wäschebügel, 30, 30-cm, 30-stück, 50, 50-stück, antirutsch, baby, baby-samt, beflockt, drehbar, grau, haken, hosen, jungen, jungs, kind, kinder, klein, mädchen, metal, metall, mit-samt, mit-samtbezug, platzsparend, rock, rutschfest, samt, samt-grau, samt-schwarz, samt-weiß, samtbezug, schmal, schwarz, set, stabil, stoff, weis, weiss, weisse, weiß, weiße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.