Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
12er-Set: Hosenspanner in Weiß 10026488_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026488_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026488_0
EAN/GTIN:
     4052025264888
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel klemmbügel

Die stabilen Hosenspanner verbinden gekonnt optische Qualität mit praktischem Nutzen. Das Metall harmonisiert bestens mit der weißen Optik des Holzes. Ob Sie Hosen, Röcke oder Shorts aufhängen möchten: Die schonende Filzeinlage lässt der Faltenbildung keine Chance. Die Holzkleiderbügel sind sehr zupackende und verlässliche Begleiter in Ihrem Kleiderschrank, dabei lässt sich der Haken schnell um 360 Grad drehen. Sie erhalten die kompakten Hosenbügel in einem praktischen 12er Set.

Hosenspanner im Detail

- Maße je Bügel H x B x T: ca. 17 x 25 x 2,3 cm
- Maße Metallhaken H x B: ca. 6 x 4,8 cm
- Traglast je Bügel: ca. 1 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 120 g
- Material: Holz, Metall, Kunststoff, Filz
- Farbe: Weiß

Weiße Hosenbügel im 12er Set
- Perfekt für Anzughosen, Röcke, Schals
- Rutschfest - Mit schonender Filzeinlage
- Für ein gleichmäßiges Einspannen
- Wirkt Faltenbildung entgegen
- Glatt lackierte Holzoberfläche

Lieferumfang
- 12x Hosen-Klemmbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
2.3 cm
Breite:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel, Bügel, Clipbügel, clothes-hanger, clothes-hangers, hanger, holzbügel, holz-hosenbügel, holzhosenspanner, holzkleiderbügel, hosenaufhänger, hosenbügel-klammer, hosenhalter, hosenhänger, hosenklemmbügel, Hosenklemme, Hosenklemmen, hosenspanner, Klammer, kleiderbügel, klemmbügel, rockbügel, Rockhalter, skirt-hanger, Spanner, trouser-hanger, trouser-hangers, wooden-hanger, wooden-hangers, 12, 12-stück, 12er-set, 25-cm, antirutsch, aus-holz, bügel, Filz, filz-einlage, Filzschutz, für-Hose, für-röcke, für-schränke, holz-mehrfach, holz-weiß, hose, hosen, leicht, lotus-holz, Lotusholz, platzsparend, platzsparend-holz, rock, röcke, rutschfest, set, weis, weiß, weiss, zum-spannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.