Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
20er-Set: Kinderkleiderbügel in Schwarz 10026491_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026491_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026491_0
EAN/GTIN:
     4052025264918
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
steg hosenbügel
Diese Holzbügel haben genau die richtige Größe für Baby- und Kinderkleidung. Sorgen Sie mit den Kleiderbügeln für eine einheitliche Optik im Kleiderschrank Ihrer Kleinen. Die beiden Kerben verhindern, dass Hemden, Kleidchen oder Tops mit dünnen Trägern vom Bügel rutschen. Hosen hängen Sie einfach über den Steg. Die Kinderkleiderbügel sind mit 360 Grad drehbaren Haken ausgestattet, die eine flexible Nutzung ermöglichen.

Kinderkleiderbügel Holz im Detail
- Maße je Bügel H x B x T: ca. 19 x 30,5 x 1 cm
- Maße Haken H x B: ca. 7 x 5 cm
- Nutzbare Breite Steg: ca. 24 cm
- Traglast: ca. 3,5 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 90 g
- Material: Ahornholz, Metall
- Farbe: Schwarz

Holzbügel für Kinder im 20er Set
- Ideal für Baby- und Kinderkleidung
- Für Hemden, Kleidchen, Hosen uvm.
- Mit 2 Kerben für guten Halt
- 360° drehbare Haken
- In schlichtem Schwarz

Lieferumfang
- 20x Garderobenbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
1.55 kg
Höhe:
19 cm
Länge:
1 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel, anzugbügel, babybügel, baby-coat-hanger, baby-holzbügel, baby-hosenbügel, baby-kleiderbügel, bügel, bügel-set, garderobenbügel, garderoben-kleiderbügel, hang-kleiderbügel, hänge-kleiderbügel, hemdbügel, hemdkleiderbügel, hemdenbügel, hemdenkleiderbügel, holzbügel, holzhosenbügel, holzkleiderbügel, hosen-kleiderbügel, jackenbügel, jackenkleiderbügel, kinderbügel, kinder-hosenbügel, kinderkleiderbügel, kleiderbügel, kleiderbügel-set, mini-kleiderbügel, rockkleiderbügel, shirtbügel, wäschebügel, 20, 20-stück, 20er, 30-cm, ahornholz, aus-holz, baby, breit, design, drehbar, drehbarer-haken, glatt, haken, hängend, hemden, holz, hosen, hosenstange, hosensteg, junge, jungen, jungs, kids, kind, kinder, kinderzimmer, klein, kleine, kleinkind, mädchen, mini, platzsparend, rock, schmal, schwarz, set, shirt, steg, tshirt, t-shirt, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.