Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Müslispender in Schwarz - (B)16,5 x (H)31 x (T)18,5 cm 10026492_46
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026492_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026492_46
EAN/GTIN:
     4052025929077
Suchbegriffe:
Cerealien-Dispenser
Cerealien-Spender
Cerealiendispenser
Cerealienspender

Zu einem guten sowie gesunden Start in den Tag gehört ein reichhaltiges Frühstück. Für alle, die am Morgen ein leckeres Müsli bevorzugen, ist der Haferflockenspender das ideale Accessoire in der Küche. In dem Cornflakes Behälter aus Kunststoff sind die Cerealien platzsparend und praktisch aufbewahrt. Dabei lässt sich das Müsli mit einem Rad bequem portionieren. Zudem sind auch Schokolinsen, Bonbons oder Nüsse in dem Spender bestens aufgehoben und zugleich ansprechend präsentiert.

Müslispender im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 31 x 16,5 x 18,5 cm
- Müslibehälter Innenmaße: ca. 13,5 x 16 x 16 cm
- Müslibehälter Volumen: ca. 3,5 l
- Standfuß Maße H x B x T: ca. 2 x 14,5 x 13 cm
- Abstand zw. Standfuß und Behälter: ca. 10 cm

Weitere Infos zum Müsli Portionierer
- Pro Drehung werden ca. 30 g Müsli portioniert
- Gewicht: ca. 690 g
- Material: PS, ABS, TPR
- Farbe: Schwarz, Transparent

Cerealienspender einzeln
- Praktisches Accessoire in jeder Küche
- Für Müslifans - Platzsparende Lagerung
- Mit Drehknopf zum besseren Portionieren
- Auch für Süßigkeiten wie Schokolinsen
- Schlichtes Design mit schwarzem Standfuß

Lieferumfang
- 1x Müslispender in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.69 kg
Höhe:
31 cm
Länge:
18.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dispenser, Cornflakesdispenser, Müsli-Dispenser, Müslidispenser, cerealien spender, Behälter, candy-dispenser, Candy-Spender, cereal-dispenser, cerealien-dispenser, cerealienbehälter, cornflakes-behälter, cornflakes-dispenser, Cornflakes-spender, Dispenser, dry-food-dispenser, getreidespender, grain-dispenser, haferflockenspender, kornflakes-spender, müsli-dosierer, müsli-portionierer, müslibehälter, müslidispenser, Müslispender, Spender, süßigkeitenspender, tisch-müslispender, trockenlebensmittel-spender, 1, 1-sorte, auf-Standfuß, aufbewahrung, bonbons, candy, Cerealien, cereals, Cornflakes, eckig, ein, einfach, einzeln, einzelspender, erdnüsse, freistehend, frühstück, gastro, groß, haferflocken, hygienisch, Kaffeebohne, kaugummi, kornflakes, küche, Kunststoff, Lagerung, lebensmittel, Portionierer, Müsli, nuss, plastik, platzsparend, schwarz, single, snack, stand, standfuß, süßigkeiten, trockene-Lebensmittel, zuhause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.