Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Feuerschale in Schwarz Ø 56,5 cm 10026546_1013
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026546_1013
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026546_1013
EAN/GTIN:
     4052025928940
Suchbegriffe:
Bodenrost
Feuerkorb
Feuerschale
bodenrost 60x60 cm
Was gibt es Schöneres, als sich an einem lauen Sommerabenden mit dem/der Liebsten um ein prasselndes Feuer in der Natur zu setzen und dem romantischen Knistern zu lauschen. Durch das beiliegende Grill-Zubehör können Sie das atmosphärische Feuerchen auch gleich zur Zubereitung von leckerem Grillgut verwenden.
Die Feuerschale kommt ohne lästige Montage aus - Sie klappen einfach nur die Beine runter und platzieren sie auf einem ebenen Untergrund. Dank des Feuerrosts liegt das Holz nicht direkt am Boden der Schale, wodurch eine größere Luftzirkulation gewährleistet wird und das Feuer besser brennt. Der Funkenschutz-Deckel wird auf das Feuer aufgelegt, hemmt gefährlichen Funkenflug und ermöglicht dabei dennoch eine vollständige Betrachtung des Feuers.

Hinweis: Bei Nichtgebrauch die Schale drinnen lagern.

Feuerschale im Detail
- Gesamtgröße H x B x T: ca. 42,5 x 60 x 60 cm
- Durchmesser der Schale: ca. 56,5 cm
- Innendurchmesser der Schale: ca. 49 cm
- Gewicht: ca. 3,9 kg
- Material: Stahl (Tasche aus Polyester)
- Farbe: Schwarz

Outdoor Feuerstelle für idyllische Sommerstunden
- Feuerschale aus hochwertigem und hitzebeständigem Stahl
- Zur Verwendung einfach die Beine herunterklappen
- Deckel schützt vor Funkenflug und gewährt Blick auf Feuer
- Feuerschale wird mit dem Rost einfach zum Grill erweitert
- Schürhaken ideal zur Pflege des Feuers und anheben des Deckels
- Grillstelle ist mit und ohne passende Tragetasche erhältlich

Lieferumfang
- 1 x Feuerschale
- 1 x Schürhaken
- 1 x Grillrost
- 1 x Holzrost
- 2 x Grillrostheber
- 1 x Tasche optional zur Variante
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
3.9 kg
Höhe:
42.5 cm
Länge:
60 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenrost, bodenrost schwarz, feuerkorb, feuerofen, feuerschale, feuerständer, feuerstelle, fire-basket, fire-bowl, fire-pit, gartenfeuer, gartengrill, gartenkamin, grill, grillfeuerkorb, grillkorb, grillschale, grillständer, grillstelle, lagerfeuer, outdoor-feuerschale, terrassenfeuer, terrassengrill, terrassenofen, 50, 55, 50cm, 55cm, 60-cm, abdeckung, als-grill, außen, aussen, bbq, camping, deckel, draußen, durchmesser, einsatzedelrost, falt, feuer, flach, funken, funkenfluggitter, funkenschutz, funkenschutzgitter, garten, gitter, grillen, groß, hochwertig, holz, klapp, klappbar, kompakt, leicht, massiv, massive, metall, mit-deckel, mit-funkenschutz, mit-grill, mit-grillrost, mit-roste, mobile, modern, offene, outdoor, rost, rustikal, schürhaken, schwarz, set, stahl, stand, strand, tasche, terrasse, topf, tragbar, unterwegs, wandern, xl, zange, zubehör, zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.