Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Gewürzkarussell in Schwarz/ Transparent 10026576_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026576_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026576_0
EAN/GTIN:
     4052025265762
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Schluss mit dem Chaos im Küchenschrank! Das schwarze Gewürzkarussell aus Kunststoff bringt Ordnung auf Ihre Küchenzeile. 8 Gewürzbehälter verwahren Ihre Gewürzsammlung von C wie Curry bis S wie Salz. Die Dosen haben oben und unten Öffnungen zum Streuen oder Schütten. Unter dem Gewürzständer ist eine Scheibe angebracht, die das vollständige Drehen ermöglicht – so gelangen Sie stressfrei an jede Gewürzdose. Der Transport geht dank des Griffs leicht von der Hand.

Gewürzkarussell im Detail

- Maße gesamt H x D: ca. 17 x 19 cm
- Maße je Glas H x D: ca. 10 x 5 cm
- Streuöffnungen oben jeweils H x B: ca. 7 x 5 mm
- Schüttöffnung unten B x T: ca. 20 x 12 mm
- Gewicht: ca. 660 g
- Material: Kunststoff, Metall
- Farbe: Transparent, Schwarz

Drehbares Gewürzregal mit 8 Kunststoffgläsern
- Ideal zur Aufbewahrung von Gewürzen und Kräutern
- 8 Gewürzstreuer lassen sich oben und unten nutzen
- Dosen lassen sich einfach ins Karussell hängen
- Gewürzdosen mit aromadichten Schraubdeckeln
- Komplett drehbar - Schneller Zugriff auf alle Dosen
- Praktischer Metallgriff zum Drehen und Tragen

Lieferumfang
- 1x Gewürzkarussell
- 8x Gewürzdose
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Silber
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, gewürz streuer, dreh-gewürzregal, drehkarussell, gewürz-behälter, gewürzaufbewahrung, gewürzbar, gewürzbehälter-set, gewürzdose, gewürzdose-set, gewürzdosierer, gewürze-aufbewahrung, gewürzglas, gewürzglas-halter, gewürzglas-set, gewürzgläser, gewürzgläser-halter, gewürzgläser-set, gewürzhalter, Gewürzkarussell, gewürzregal, gewürzregal-dosen, gewürzrondell, gewürzspender, gewürzspender-set, gewürzstand, gewürzständer, gewürzstreuer, gewürzstreuer-set, kräuterbehälter, kräuterkarussell, kräuterregal, küchen-gewürzregal, mini-gewürzregal, spice-container, spice-jar, spice-organizer, spice-organizing, spice-rack, spices-organizer, streudose, 8-gläser, dicht, deckel, befüllbar, drehbar, schwarz, einhängen, freistehend, gewürz, gewürze, küche, durchsichtig, transparent, mini, klein, platzsparend, rund, stehend, ständer, tragbar, streuer, zum-drehen, kunststoff, leer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,03*
€ 21,73*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.