Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Kleiderbügel Schalhalter in Gold 10026603_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026603_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026603_259
EAN/GTIN:
     4052025928032
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Der glänzende Kleiderbügel bewahrt nicht nur Ihre Kleidung platzsparend auf, er ist auch ein wahrer Hingucker im Kleiderschrank. Dank des außergewöhnlichen Designs ist der Bügel Kleideraufbewahrung und Hängeorganizer in einem. Die klassische Kleiderbügel-Form ermöglicht die Verwendung für Hemden, Kleider, Blusen und andere Kleidungsstücke. Der besondere Clou sind die 7 Ringe am Bügel, in denen sich Schals, Tücher, Krawatten oder auch Gürtel knitterfrei und ordentlich aufbewahren lassen. Besonders schön kommt der Bügel an der Flurgarderobe zu Geltung.

Kleiderbügel mit Schalhalter im Detail
- Größe H x B x T: ca. 24,5 x 40,5 x 0,3 cm
- Ring Innendurchmesser: ca. 5,5 cm
- Haken H x B: ca. 9 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 100 g
- Traglast: ca. 3 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Verschiedene Farben erhältlich

Bügel für Kleidung und Accessoires
- Metallbügel für Ihre Lieblingskleidungsstücke
- Fungiert auch als Halter für Schals, Tücher, Krawatten uvm.
- Edles Design aus glänzendem Metall ist ein Blickfang
- Raumsparende Form schafft Ordnung in der Garderobe
- Clothes Hanger für Kleiderschrank, Kleiderständer etc.

Lieferumfang
- 1 x Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kleiderbügel, accessoirebügel, accessoirehalterung, accessoireorganizer, accessoireshalter, accessoiresorganizer, belt-hanger, bügel, clothes-hanger, gürtelaufbewahrung, garderobenbügel, gürtelbügel, gürtel-bügel-organizer, gürtelhalter, gürtelorganizer, hängeaufbewahrung, hängeorganizer, hanger, hemdbügel, hemdenbügel, jackenbügel, jacken-kleiderbügel, kleideraufhängung, kleideraufhängungen, krawattenbügel, krawattenhalter, krawattenhalterung, krawattenhänger, mehrfachbügel, mehrfach-kleiderbügel, metal-hanger, metallbügel, metall-kleiderbügel, metallschalbügel, raumsparbügel, scarf-hanger, scarves-hanger, schalbügel, schalhalter, schalhalterung, schalhalterungen, schalorganizer, schlipsbügel, schlipshalter, tie-hanger, tuchbügel, tuchhalter, tuchhalterung, tuchorganizer, tücherbügel, zubehör-organizer, silber, kupfer, rose-gold, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.