Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalbügel in Kupfer 10026604_553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Schalbügel in Kupfer 10026604_553
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026604_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026604_553
EAN/GTIN:
     4052025927998
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Der glänzende Metallbügel ist die stilvolle Aufbewahrungslösung für Ihre Accessoires. Damit ist Schluss mit in der Schublade durcheinander liegenden Schals. Die integrierten Dreiecke des Schalhalters bieten ausreichend Platz für Seidentücher, Schals, Krawatten, Gürtel oder auch zur stilvollen Anordnung Ihrer Ohrring-Sammlung. Bewahren Sie Ihre Utensilien platzsparend und knitterfrei auf. Der Tücherbügel überzeugt mit seiner tollen geometrischen Vintage Optik, durch die er fast zu schade zu ist, um ihn im Schrank zu verstecken. Hängen Sie den Bügel auch an die Garderobe, den Kleiderständer oder offen an einen Wandhaken.

Schalbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 33,5 x 36 x 0,3 cm
- Haken H x B: ca. 11,5 x 5 cm
- Gewicht: ca. 160 g
- Traglast: ca. 3 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Verschiedene Farben erhältlich

Hängeaufbewahrung für Ihre Accessoires
- Halter für Schals, Tücher, Krawatten, Ohrringe, Gürtel uvm.
- Edles Retro Design aus glänzendem Metall ist ein Blickfang
- Dreieckige, klare Form mit integriertem Haken für einfaches Aufhängen
- Dünner Drahtbügel schafft stilvoll Ordnung bei Ihnen zu Hause
- Scarves Hanger für Kleiderschrank, Kleiderständer, Garderobe etc.

Lieferumfang
- 1 x Schalbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
0.3 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: accessoirebügel, accessoirehalter, accessoirehalterung, accessoireorganizer, accessoireshalter, accessoireshalterung, accessoiresorganizer, belt-hanger, bügel, clothes-hanger, gürtelaufbwahrung, garderobenbügel, gürtelbügel, gürtelhalter, gürtelorganizer, hängeaufbewahrung, hängeorganizer, hanger, krawattenbügel, krawattenhalter, krawattenhalterung, krawattenhänger, mehrfachbügel, mehrfach-kleiderbügel, metal-hanger, metallbügel, metall-kleiderbügel, metallschalbügel, raumsparbügel, scarf-hanger, scarves-hanger, schalaufbewahrer, schalbügel, schalhalter, schalhalterung, schalorganizer, schlipsbügel, schlipshalter, tie-hanger, tuchbügel, tuchhalter, tuchhalterung, tuch-halterung, tuchorganizer, tücherbügel, tücherhalter, tücherhalterung, tücherorganizer, wäschebügel, zubehör-organizer, kupfer, rose-gold, 3mm, edel, elegant, metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.