Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Relaxdays Gürtelhalter, Krawattenhalter aus Metall, platzsparend, 14 Haken, Krawatten & Gürtel, Kleiderschrank, kupfer
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026606_553
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026606_553
EAN/GTIN:
     4052025927912
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Krawattenhalter
kleider schrank
Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Gürtel, Krawatten, Tücher oder andere Accessoires übersichtlich und ordentlich aufzuhängen, sollten Sie einen Teilabschnitt Ihrer Kleiderstange für diesen Gürtelhalter reservieren. Die 14 nach rechts bzw. nach links weisenden Haken sind fest mit dem Bügel aus robustem Eisendraht verbunden und machen es möglich, Gürtel freihängend aufzubewahren. Davon profitieren insbesondere Gürtel aus empfindlichen Materialien, deren Optik durch Knicken und Zusammenrollen schnell in Mitleidenschaft gezogen wird.

Gürtelhalter im Detail

- Maße H x B x T: ca. 17 x 36 x 9,5 cm
- Abstände zwischen Haken B: ca. 4,4 cm
- Traglast: ca. 3 kg
- Materialien: Metall (Eisendraht)
- Gewicht: ca. 240 g
- Verschiedene Farben

Gürtelaufhänger für den Kleiderschrank
- Ordnung und Übersichtlichkeit im Schrank
- 7 nach rechts, 7 nach links weisende Haken
- Schonende Aufbewahrung für Ledergürtel
- Auch für Handtaschen und Accessoires geeignet
- Einfach mit dem Haken aufhängen

Lieferumfang
- 1x Gürtelbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Kupfer
Gewicht:
0.23 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: gürtelhalter, relaxdays gürtelhalter, accessoirebügel, accessoire-bügel, accessoire bügel, accessoirehalter, accessoire-halter, accessoire halter, bügel, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, gürtelaufbewahrung, gürtel-aufbewahrung, gürtel aufbewahrung, gürtelaufbwahrungen, gürtel-aufbwahrungen, gürtel aufbwahrungen, gürtelaufhänger, gürtel-aufhänger, gürtel aufhänger, gürtelbügel, gürtel-bügel, gürtel bügel, gürtel-halter, gürtel halter, gürtelhalterung, gürtel-halterung, gürtel halterung, gürtelhalterungen, gürtel-halterungen, gürtel halterungen, kleiderbügel, kleider-bügel, kleider bügel, kleiderorganizer, kleider-organizer, kleider organizer, krawattenaufhänger, krawatten-aufhänger, krawatten aufhänger, krawattenaufhängung, krawatten-aufhängung, krawatten aufhängung, krawattenaufhängungen, krawatten-aufhängungen, krawatten aufhängungen, krawattenbügel, krawatten-bügel, krawatten bügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.