Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenbügel in Gold 10026608_259


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Hosenbügel in Gold 10026608_259
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026608_259
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026608_259
EAN/GTIN:
     4052025927851
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
hosenbügel
Der glänzende Kleiderbügel bewahrt nicht nur Ihre Kleidung platzsparend auf, er ist auch ein wahrer Hingucker in Ihrem Kleiderschrank. Auf den 3 Stegen können Sie raumsparend Hosen oder Röcke ohne Knicke und Falten aufhängen. Ideal verwendbar ist der Mehrfachbügel auch als Halter für Tücher, Schals oder Krawatten. Der Rockbügel überzeugt mit seiner edlen Optik in schimmernden Farbtönen. Besonders schön kommt der Bügel daher auch an der Flurgarderobe zu Geltung und wird dort viele Blicke auf sich ziehen.

Hosenbügel im Detail
- Größe H x B x T: ca. 33 x 36,5 x 0,4 cm
- Gewicht: ca. 230 g
- Material: Eisen (beschichtet)
- Farbe: In verschiedenen Farben wählbar

Praktischer Metallic Rockbügel
- Haken H x B: ca. 11 x 6,5 cm
- Länge Hosenstege: ca. 35,5 cm
- Abstand zwischen den Stegen: ca. 6 - 8 cm
- Traglast: ca. 3 kg

Platzsparende Mehrfachbügel mit 3 Stegen
- Faltenfreie Aufbewahrung von Hosen und Röcken
- Ideal auch für Schal, Gürtel, Schlips etc.
- Edles Design in glänzender Metallic Farbe
- Abgerundete Ecken schonen Ihre Kleidung
- Blickfang im Schrank, in Diele oder Ankleidezimmer

Lieferumfang
- 1 x Hosenbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Gold
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
0.4 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: clothes-hanger, drahtbügel, drahtkleiderbügel, garderobenbügel, hanger, hosenhalterung, hosenstange, jeans-kleiderbügel, kleiderbügel, mehrfachbügel, mehrfachhosenbügel, mehrfachkleiderbügel, mehrfachrockbügel, metalhanger, metallbügel, metallkleiderbügel, pant-hanger, pants-hanger, raumsparbügel, rockbügel, rockhalter, rockkleiderbügel, wäschebügel, 30-cm, 32-cm, 35cm, 40-cm, accessoire, aufbewahrung, aufhängen, breit, damen, design, dünn, edel, einzeln, frauen, gold, goldfarben, herren, hochwertig, jeans, kinder, kleidung, kompakt, krawatte, krawatten, kupfer, mehrere, mehrfach, metal, metall, metall gold, modern, multi, offen, offene, platzspar, platzsparend, praktisch, raumspar, retro, robust, rock, rosegold, schal, schals, schlips, silber, stabil, stark, steg, tuch, tücher, vintage, zum-aufhängen, zum-hängen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.