Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
50er Set: Kleiderbügel in Schwarz 10026610_1005
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026610_1005
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026610_1005
EAN/GTIN:
     4052025927813
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff schwarz
holzkleiderbügel schwarz

Die Kleiderbügel im Set fügen sich mit ihrem dezenten Schwarz erstklassig ein und sorgen für eine einheitliche Optik in Ihrem Kleiderschrank. Die Oberfläche ist PVC-beschichtet und damit rutschhemmend, sodass Hemden, Blusen oder Pullis gut daran halten. Insbesondere für Strickwaren sind die Metallbügel zu empfehlen. Dank ihres schmalen Designs beanspruchen die Antirutsch-Bügel nicht übermäßig viel Platz im Kleiderschrank für sich.

Rutschfeste Kleiderbügel im Detail

- Maße H x B x T: ca. 21 x 42 x 1 cm
- Maße Haken H x B: ca. 9 x 5,5 cm
- Material: Metall, PVC-Gummierung
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht je Bügel: ca. 70 g
- Farbe: schwarz

Stabile Metallkleiderbügel
- Ideal für Blusen, Hemden, Pullis etc.
- Einheitliche Optik im Kleiderschrank
- Rutschhemmende PVC-Oberfläche
- Schmal und damit platzsparend

Lieferumfang
- 1x Kleiderbügel Set mit Anzahl nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
3.48 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
1 cm
Breite:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, antirutsch-bügel, anzugbügel, blusenbügel, blusenbügel-rutschfest, bügel, bügel-rutschfest, bügel-set, formbügel, garderoben-kleiderbügel, garderobenbügel, gummierte-bügel, gummierte-kleiderbügel, hänge-kleiderbügel, hemd-kleiderbügel, hemdenbügel, jackenbügel, kleiderbügel-rutschfest, kleiderbügel-set, kostümbügel, metallbügel, metallkleiderbügel, platzsparbügel, raumsparbügel, rutschfeste-bügel, rutschfeste-kleiderbügel, shirtbügel, wäschebügel, 30, 30-stück, 30er, 30er-set, 40-cm, 40cm, 50, 50-stück, 50er, 50er-set, antirutsch, anti-rutsch, basic, beschichtet, blusen, breit, drehbar, dünn, ergonomisch, erwachsene, glänzend, gummi, gummibeschichtet, gummibeschichtung, gummiert, haken, hängend, hemden, kleider, kleidung, leicht, metall, ohne-steg, platzsparend, pvc, rutschfest, rutschfeste, rutschhemmend, schmal, schwarz, schwarze, set, stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.