Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Relaxdays Kleiderbügel Satin, im Set, weich gepolstert, 360° drehbarer Haken, dekorative Schleife, 38 cm breit, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026615_1043
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026615_1043
EAN/GTIN:
     4052025927684
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz weiß
holzkleiderbügel weiß

Diese schönen Stoffbügel sind fast zu schade, um sie in den Kleiderschrank zu hängen. Die niedlichen Kleiderbügel sind mit glänzendem Satin bezogen und mit einem hübschen Schleifchen verziert. Damit bringen Sie Ihre schönsten Kleider perfekt zur Geltung. Besonders praktisch sind der 360° drehbare Haken und die weiche Polsterung, die Falten in Ihren textilen Schätzen vorbeugt.

Satin Kleiderbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 14 x 38 x 3 cm
- Innendurchmesser Haken: ca. 4 cm
- Gewicht je Bügel: ca. 50 g
- Traglast je Bügel: ca. 2,5 kg
- Material: Holz, Satin, Metall
- Verschiedene Farben erhältlich

Premium Garderobenbügel
- Weich gepolstert gegen Faltenbildung
- Dekorative Bügel mit niedlicher Schleife
- Einheitliche, glamouröse Optik im Kleiderschrank
- Ideal für Kleider, Blusen, T-Shirts, Pullover uvm.
- Mit praktischem 360° drehbarem Haken

Lieferumfang
- Kleiderbügel in Anzahl und Farbe nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.6 kg
Höhe:
14 cm
Länge:
3 cm
Breite:
38 cm
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel buche, kleiderbügel satin, relaxdays kleiderbügel, blusen bügel, blusenbügel, blusen-bügel, braut kleiderbügel, brautkleider bügel, brautkleiderbügel, brautkleider-bügel, braut-kleiderbügel, bügel, bügel set, bügel sets, bügelset, bügel-set, bügelsets, bügel-sets, cloth hanger, clothes hanger, clothes hangers, clotheshanger, clothes-hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothhanger, cloth-hanger, damen kleiderbügel, damenkleider bügel, damenkleiderbügel, damenkleider-bügel, damen-kleiderbügel, deko bügel, deko kleiderbügel, dekobügel, deko-bügel, dekokleiderbügel, deko-kleiderbügel, design kleiderbügel, designer kleiderbügel, designerkleiderbügel, designer-kleiderbügel, designkleiderbügel, design-kleiderbügel, frauen kleiderbügel, frauenkleider bügel, frauenkleiderbügel, frauenkleider-bügel, frauen-kleiderbügel, garderoben bügel, garderoben kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.