Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniebank in Grün 10026641_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Kniebank in Grün 10026641_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026641_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026641_0
EAN/GTIN:
     4052025266417
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Richten Sie Ihren Garten nach Herzenslust ein und das ohne hinterher geschundene und schmerzende Knie zu haben: Mit der Kniebank können Sie im Beet Unkraut jäten, Blumen einpflanzen und dabei ein weiches Kniekissen haben. Wollen Sie eine Pause machen oder brauchen einen höheren Arbeitshocker, um andere Gartenarbeiten zu erledigen, drehen Sie die Kniehilfe einfach um. In den zwei anhängbaren Taschen lassen sich zudem Werkzeuge und Gartengeräte griffbereit unterbringen. Wenn Sie den Hocker schließlich nicht mehr benötigen, können Sie ihn platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Kniebank im Detail
- Gesamtmaße aufgestellt H x B x T: ca. 50 x 60 x 27,5 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 13,5 x 58 x 27,5 cm
- Sitzfläche Maße B x T: ca. 40 x 16 cm
- Arbeitshöhe als Kniebank: ca. 12 cm
- Sitzhöhe als Gartenbank: ca. 44 cm
- Max. Traglast: 150 kg 
- Gewicht: ca. 2,8 kg
- Material: Stahl, EVA Schaumstoff, Polyester
- Farbe: grün

Gartensitz 2in1
- Als Kniebank oder erhöhter Arbeitshocker
- Weiches Kniekissen schont Gelenke
- Ohne Mühe im Garten arbeiten
- 2 Taschen für Werkzeug und Gartengeräte
- Zusammengeklappt platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1x Kniehilfe
- 2x Tasche
- Dekorationsartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Gewicht:
2.92 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays kniekissen, kniekissen, Ablage, arbeit, arbeiten, arbeitshocker, Arbeitssitz, Ausstattung, Beet, Draußen, Dunkelgrün, Fach, fächer, faltbar, garden-kneeler, Garten, Gartenarbeit, gartenarbeitshocker, gartenbank, gartenbänke, Gartengeräte, Gartenhelfer, Gartenhocker, gartenkniebank, gartensitz, gartensitze, gartenstuhl, gärtnerkniebank, gärtnerkniebänke, Grün, hocker, Hocker, klappbar, kniebank, kniebänke, kniehilfe, kniehilfen, kniehocker, kniestuhl, mit-stauraum, Outdoor, Pflanzen, Pflanzhilfe, polster, Sitz, sitzbank, sitzbänke, Sitze, Sitzgelegenheit, sitzhilfe, Sitzhilfe, sitzhilfen, sitzkissen, Stahl, stauraum, Streichen, Stuhl, tasche, taschen, Unkraut-jähten, Weg, Werkstatt, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.