Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Drehregal Küche in Natur - (H)19,5 x Ø 24,5 cm 10027489_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027489_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027489_0
EAN/GTIN:
     4052025274894
Suchbegriffe:
Bambus-Etagere
Küchenrondell
parfum-Halter
parfüm-Halter

Das Schrankrondell ist ideal, wenn Sie Ihre Gewürze platzsparend anordnen wollen. Mit einem Dreh haben Sie schnell den Überblick und jeden Gewürzstreuer griffbereit. Ob im Küchenschrank oder direkt auf der Arbeitsplatte - Das natürliche Gewürzkarussell aus Bambus kann überall zum Einsatz kommen. Als Badorganizer für Parfüm und andere Cremes bietet sich das feuchtigkeitsresistente Material auch sehr gut an.

Die 2 Ebenen sind auch hervorragend als kleine Etagere für den Tisch geeignet. Präsentieren Sie Kuchen, Muffins und Plätzchen für den Kaffeetisch darauf oder nutzen Sie es als Naschteller auf dem Couchtisch.

Drehregal im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 19,5 x 24,5 cm
- Ablagefläche ohne Rand D: ca. 21,5 cm
- Abstand zwischen Drehtellern: ca. 15,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

2 in 1: Schrankrondell und Tischetagere
- Organizer für Küchenschrank oder freistehendes Regal
- 360 Grad drehbares Gewürzkarussell für Ihre liebsten Kräuter
- Präsentationsfläche für selbstgemachtes Gebäck wie Kuchen und Cupcakes
- Feuchtigkeitsressistentes Bambusholz eignet sich auf für Badezimmer als Parfum Regal
- Mit offenem, funtkionalem Design immer alles im Blick und griffbereit
- Schnelle und unkomplizierte Montage - Keine Anleitung benötigt

Lieferumfang
- 1x Küchenrondell in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.03 kg
Höhe:
19.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
24.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.