Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Messerblock in Weiß - (B)16,5 x (H)22 x (T)6,5 cm 10027644_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10027644_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10027644_49
EAN/GTIN:
     4052025923020
Suchbegriffe:
Keramik-Messer
Keramikmesser
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter

Der unbestückte Messerblock ist ein nützliches Küchenutensil für alle Hobbyköche. Der Messerhalter besteht aus einem ovalen Kunststoffbehälter mit herausnehmbaren Borsteneinsatz. Dieser hält Ihre Küchenmesser sicher und die Klingen geschützt. Der Einsatz aus flexiblen Kunststoffborsten ermöglicht eine individuelle Nutzung des Universalblocks. Mit seiner matten Optik passt der Messerständer gut in moderne Küchen fügt sich dank seiner Schlichtheit aber auch problemlos in andere Einrichtungen.

Messerblock unbestückt im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22 x 16,5 x 6,5 cm
- Für ca. 19 cm lange Klingen
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben erhältlich

Stabiler Messerhalter mit Borsten
- Entnehmbarer Borsteneinsatz ist leicht zu reinigen
- Für Messer aller Art - Edelstahl oder Keramik
- Stabile Messeraufbewahrung
- Effektiver Klingenschutz für Ihre Messer
- Schlichtes und zeitloses Design

Lieferumfang
- 1x Messerblock unbestückt
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
16.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Küchenmesserhalter, Messer-Block, Messerblock, messerblock kunststoff, keramik messer, knife-block, knife-holder, knife-organizer, küchenmesserblock, messer-organizer, messerablage, messeraufbewahrung, messerblock, messerhalter, messerständer, borsten, borsteneinsatz, design, einsatz-borsten, flexibel, groß, in-silber, in-weiß, leer, mit-borsteneinsatz, ohne-messer, ohne-messer-schwarz, ohne-messer-weiss, oval, platzsparend, schwarz, silber, unbestückt, universal, universal-groß, universal-ohne-messer, universal-schwarz, weiß, borsten-messerblock, edelstahl-messerblock, messerblock-borsten, messerblock-borsten-edelstahl, messerblock-borsteneinsatz, messerblock-design, messerblock-edelstahl, messerblock-groß, messerblock-kunststoffeinsatz, messerblock-leer, messerblock-messer, messerblock-mit-borsteneinsatz, messerblock-ohne-messer, messerblock-ohne-messer-edelstahl, messerblock-ohne-messer-schwarz, messerblock-rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.